FABORY B01010.037.0200 Menetcsavar, 3/8-16 menetméret, 5 fokozat, 350PK | CG6NUC 167G24

FABORY B01010.037.0200 Menetcsavar, 3/8-16 menetméret, 5 fokozat, 350 PK

Raktáron
Cikk: CG6NUC Típus: B01010.037.0200Kereszthivatkozás: 167G24

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€288.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza2
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.5625 "
Hossz2 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.66
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B01010.037.0200 Menetcsavar, 3/8-16 menetméret, 5 fokozat, 350 PK
€288.83 /csomag