EXTRACT-ALL S-984-1 Clean Air System, 14 Mélység | AC4BLC 2YFV5

EXTRACT-ALL S-984-1 tiszta levegő rendszer, 14" mélység

Raktáron
Tétel: AC4BLC Modell: S-984-1Kereszthivatkozás: 2YFV5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,550.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTiszta levegő rendszer
Légáramlat160 - 375 CFM
AC erősítők1.3
színekfehér
Vezetékhossz7 láb.
Mélység14 "
befejezPoliuretán porszóró
Magasság24 "
Hz60
SzereljePad
Sebességek száma1
Fázis1
Hangszint55 @ 5 láb
típusKompakt füst- és porelszívó
Feszültség120
Watts260
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.46
Hajó magassága (cm)67.31
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)39.12
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzereljeLégáramlatAC erősítőkHangszinttípusWattsSzélességszínekÁr
EXTRACT-ALL SP-400-DD Tiszta levegő rendszer, Lehúzó pad, Fekete | AA3YHJ 11Y603 SP-400-DDEmelet400 cfm2.9170Downdraft pad33020 "Fekete€5,169.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTRACT-ALL S-984-1 tiszta levegő rendszer, 14" mélység
€3,550.65 /Mértékegység