Az Extract-All SP-400-DD tiszta levegő rendszer ideális a füst, szagok, füstök, por és egyéb káros levegőben lebegő szennyeződések lefelé irányuló felfogására, amelyeket különféle kis és közepes méretű ipari alkalmazások, például hegesztés, csiszolás, forrasztás és köszörülés okoznak. Ez a süllyesztett, asztali típusú hordozható légszűrő 4 fokozatú szűrőcsomaggal rendelkezik a füst és a por eltávolítására.
Jellemzők:
- Extract-Minden SP-400-DD leeresztő pad 4 szűrővel (szikrafogó terelőszűrő, redős szűrő, mini redős szűrő és eldobható szén redős szűrő) egy rácsos leeresztő fedéllel, valamint egy eltávolítható oldal- és hátsó pajzzsal rendelkezik.
- 350 W-os, teljesen zárt fúvómotort használ, amely hővédelmet és golyóscsapágyakat kínál 100,000 XNUMX folyamatos üzemórára.
- A motorhoz csatlakoztatott ventilátor 2940 ford./perc sebességgel forog, és 200 cfm kapacitás mellett 500 fpm-es lefelé irányuló áramlási sebességet produkál.
- A lehúzó pad könnyen megfogható fogantyúval és nagy teherbírású görgőalappal rendelkezik az egység könnyű szállításához.
- A redős szűrő hatásfoka MERV 10 (60%), míg a mini redős szűrő MERV 14 (95%).
- Az egység 2.91 A-es, 120 V-os tápegységhez csatlakozik egy 7 láb hosszúságú, dugós tápkábellel.
Kompatibilis tartozékok:
- Akril felfogó védőburkolatok: Ezeket az akril védőburkolatokat a szennyeződések visszacsapó forrásból történő rögzítésére használják.
- Extract-All SO-400-2 Lehúzó fedél: Ezek a lefelé irányuló burkolatok (az egységgel együtt kapható) oldal- és hátsó pajzsokkal rendelkeznek, hogy megakadályozzák a por kijutását.
- Csereszűrők: Kivonat – Minden kellék csere RF-400-1 redős szűrő, RF-400-2 mini redős szűrő, RF-400-3 eldobható szénszűrő és RF-400-4 szikrafogó terelőszűrő.
- Kiegészítő szűrők: A márka további szűrőket, például HEPA szűrőket is szállíthat az ultrafinom részecskék rögzítésére, valamint a vegyi gőzök eltávolítására szolgáló újratölthető adszorpciós modulokat.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mikor használnak lehúzó padokat a füstelszívó felett?
V. Elszívás – Minden leeresztő pad lefelé és a felhasználó légzési zónájából távolítja el a szennyeződéseket, ellentétben a füstelszívókkal, amelyek felfelé szívják a szennyeződéseket. A lehúzó padok akkor alkalmasak, ha a szennyeződések károsak a kezelő egészségére.
K. Miből készült ez az Extract-All SP-400-DD tiszta levegő rendszer?
V. Kihúzás – Az összes SP-400-DD lehúzó pad kerete 16-os acélszerkezettel rendelkezik, poliuretán porszórt bevonattal az enyhe korrózióállóság és szerkezeti merevség érdekében.
K. Milyen zajszintű ez az Extract-All SP-400-DD tiszta levegő rendszer?
A. Extract-All SP-400-DD downdraft pad 71 dB zajt produkál 6 láb távolságból.