Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH UM200 mikro ohm mérő 60m ohm-6000 ohm | AA6GHZ 13X131

EXTECH UM200 Micro Ohm mérő 60m Ohm-6000 Ohm

Raktáron
Tétel: AA6GHZ Modell: UM200Kereszthivatkozás: 13X131
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
€3,696.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMikro Ohm mérő
Pontosság+ /-0.25%
grófok60,000
Adattárolás3000 mérés
kijelzőHáttérvilágítású LCD
FelületUSB
Kimeneti áram100uA és 10A között
ÁramforrásÚjratölthető akkumulátor és hálózati adapter
Ellenállási tartomány60–6000 ohm
Felbontás1u Ohm - 100m Ohm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)29.97
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)20.07
HS-kód9030330040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH UM200 Micro Ohm mérő 60m Ohm-6000 Ohm
€3,696.86 /Mértékegység