Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO VÉDŐRUHÁK 605-IND-N- L lángálló kezeslábas sötétkék L | AB7KPL 23TN38

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-IND-N- L Lángálló kezeslábas sötétkék L

Raktáron
Tétel: AB7KPL Modell: 605-IND-N-LKereszthivatkozás: 23TN38

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€161.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLángálló kezeslábas
ATPV minősítés10 cal / cm²
Záró típusCipzár
színekSötétkék
SzíncsaládBlues
Mandzsetta stílusBeszegve
Szövet súlya9 oz.
Megfelel a mellkas méretének44–46 ”
Der a derékmérethez36–38 ”
Veszélykockázati kategória (HRC)2
inseam31.25 "
AnyagFR pamut keverék (88% pamut, 12% nejlon)
Zsebek száma6
MéretL
Sleevehossz23.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1925
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód6211320000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellATPV minősítésMegfelel a mellkas méreténekDer a derékmérethezinseamMéretSleevehosszÁr
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-IND-N- S Lángálló kezeslábas Navy Blue S | AB7KPK 23TN36 605-IND-N-S10 cal / cm²36–38 ”28–30 ”31.75 "S22.875 "€161.80
CHICAGO VÉDŐRUHÁK 605-IND-N- 4XL Lángálló kezeslábas Sötétkék 4xl | AB7KPM 23TN42 605-IND-N- 4XL10 cal / cm²60–62 ”52–54 ”32.5 "4XL24.375 "€209.63
CHICAGO 605-IND-N- M lángálló kezeslábas sötétkék M | AH2AAC 23TN37 605-IND-N-M10.0 cal./cm240 "hogy 42"32–34 ”31.5 "M23.25 "€161.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-IND-N- L Lángálló kezeslábas sötétkék L
€161.80 /Mértékegység