TB WOODS 11S2 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 11 méretű, 2 hüvelykes furatátm. | AG3EHR 32ZR78

TB WOODS 11S2 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 11 méretű, 2 hüvelykes furatátmérő.

Raktáron
Tétel: AG3EHR Modell: 11S2Kereszthivatkozás: 32ZR78

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€462.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
TestnevelésS-típusú karima bezárva
Fura Dia.2"
Térfogatméret2"
Fúrástolerancia+0.0005" - +0.0015"
Furat típusaKész a Keyway-vel
Persely szükségesEgyik sem
Alkatrész WR0.9739 font négyzetméter ft.
Csatlakozó mérete11
Karima hossza1 1 / 2 "
Magasság8.625 "
KerékagyTengelyagy
Hub Dia.5 1 / 4 "
Agy hossza1 1 / 8 "
IdeálisAlkalmazások motorokban, szivattyúkban, kompresszorokban, fúvókban, keverőkben és szállítószalagokban
Kulcsülés mérete (hüvelykben)1 / 2 "x 1 / 4"
Hossz a furaton keresztül3 7 / 16 "
AnyagNagy szilárdságú öntöttvas
Max. Szögrés eltolódása0.151 "
Max. Szögeltolódás1 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.032 "
Max. FORDULAT3600 rpm
Dia kívül.8 5 / 8 "
A termék típusaSure-Flex S típusú BTS karima
Névleges nyomaték5890 lb.-in.
Állítsa be a csavar távolságát1 1 / 4 "
Állítsa be a csavar méretét3 / 8-16 UNC
Beállítani a csavart3 / 8-16 UNC
Szettcsavar hossza1 1 / 4 "
Setscrew helyeEgy KS felett és @ 90 fok
Csavaros nyomaték követelmény23 lb.-in.
SF Hub hossza1 1 / 8 "
Súly16.6 font.
Szélesség568943 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.4185
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)24.38
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellHub Dia.Fura Dia.TérfogatméretAgy hosszaHossz a furaton keresztülAnyagMax. Szögrés eltolódásaMax. Párhuzamos eltérés (in.)Ár
TB WOODS 9S158 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méretű, 1.625 hüvelykes furatátm. | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.109 "0.025 "€234.18
TB WOODS 9S134 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méretű, 1.75 hüvelykes furatátmérő. | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3 / 4 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.109 "0.025 "€233.46
TB WOODS 9S178 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méretű, 1.875 hüvelykes furatátm. | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.109 "0.025 "€208.93
TB WOODS 9S2 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méretű, 2 hüvelykes furatátm. | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.109 "0.025 "€215.11
TB WOODS 9S218 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méretű, 2.125 hüvelykes furatátmérő. | AG3DWF 32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1 / 8 "2 mm25 / 32 "2.40625 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.109 "0.025 "€231.18
TB WOODS 7SMPB Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 7 méretű, 0.625 hüvelykes furatátm. | AG3EGA 32ZR34 7SMPB2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.081 "0.02 "€114.09
TB WOODS 7S78 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 7 méretű, 0.875 hüvelykes furatátm. | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.081 "0.02 "€117.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 11S2 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 11 méretű, 2 hüvelykes furatátmérő.
€462.78 /Mértékegység