Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH SDL400 fénymérő adatgyűjtő | AA4WMF 13G531

EXTECH SDL400 fénymérő adatgyűjtő

Raktáron
Tétel: AA4WMF Típus: SDL400Kereszthivatkozás: 13G531
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
€663.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFénymérő
Pontosság+ /-4%
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típus(6) AA
Kalibrációs tanúsítványVálasztható
Vezetékhossz39 "(1 m)
AdatmegőrzésIgen
Adatnaplózás20 millió leolvasás a mellékelt 2G SD kártya használatával
kijelző9,999 XNUMX Count háttérvilágítású LCD
FelületSD kártya és RS-232
Mérési tartomány0–10,000 0 FC, 100,000–XNUMX XNUMX Lux
Memory design2G SD kártya
Minimum maximum. memóriaIgen
Felbontás0.1Fc / 1Lux
ÉrzékelőFotódióda és színkorrekciós szűrő, a CIE-nek megfelelő spektrum

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8225
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)32.26
HS-kód9027504050
Származási országTW

Termék részletek:

    • Világítási típusok (minden látható fény)

Termékváltozatok

TermékekModellTételPontosságAutomatikus kikapcsolásMérési tartományFelbontásAkkumulátor típusKalibrációs tanúsítványVezetékhosszÁr
EXTECH SDL400-NIST fénymérő Nist Cert | AA6YHD 15E590 SDL400-NISTFénymérő+ /-4%Igen0–10,000 0 FC, 100,000–XNUMX XNUMX Lux0.1Fc / 1LuxAANIST tanúsítvány mellékelve39 "(1 m)€861.87
EXTECH LT300 fénymérő 0 - 20k Fc 0 - 200k Lux | AA8UUF 1AEV6 LT300Fénymérő+ /-5%Igen0 és 40,000 FC között; 0 és 400,000 XNUMX lux között0.01 FC vagy 0.01 lux9VNem24 "€404.72
EXTECH 401025 digitális fénymérő 0-5000 láb gyertyák | AA9WTL 1H153 401025Fénymérő+/- 5% +/- 2 számjegy-0 és 5000 FC között; 0 és 50,000 XNUMX lux között0.1 FC vagy 1.0 lux9V--€289.43
EXTECH HD450 fénymérő 0.01-40000 Fc adatnaplózás | AB9QAX 2ENE5 HD450Fénymérő+ /-5%Igen0.01 és 40,000 FC között; 0.1 és 400,000 XNUMX lux között0.01 FC vagy 0.1 lux9V-39 "(1 m)€596.51
EXTECH HD450-NIST fénymérő adatnaplózó Nist | AB9QAZ 2ENE7 HD450-NISTFénymérő+ /-5%Igen0.01 és 40,000 FC között; 0.1 és 400,000 XNUMX lux között0.01 FC vagy 0.1 lux9VNIST39 "(1 m)€756.47
EXTECH EA30-NIST fénymérő 0-40000 Fc Nist tartomány | AC2DKA 2HZC2 EA30-NISTFénymérő+ /-3%Igen0 és 40,000 FC között; 0 és 400,000 XNUMX lux között0.01 FC vagy 0.01 lux6 AAANIST39 "€767.24
EXTECH EA30 Meter Light | AD2CRG 3MY54 EA30Fénymérő+ /-3%Igen0 és 40,000 FC között; 0 és 400,000 XNUMX lux között0.01 FC vagy 0.01 lux6 AAA-39 "€392.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH SDL400 fénymérő adatgyűjtő
€663.62 /Mértékegység