Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH HD450 fénymérő 0.01-40000 Fc adatnaplózás | AB9QAX 2ENE5

EXTECH HD450 fénymérő 0.01-40000 Fc adatnaplózás

Raktáron
Tétel: AB9QAX Modell: HD450Kereszthivatkozás: 2ENE5
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
€596.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFénymérő
Pontosság+ /-5%
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típus9V
Vezetékhossz39 "(1 m)
AdatmegőrzésIgen
Adatnaplózás16,000 XNUMX olvasmány
kijelző4000 XNUMX Count háttérvilágítású LCD
FelületUSB
Mérési tartomány0.01 és 40,000 FC között; 0.1 és 400,000 XNUMX lux között
Minimum maximum. memóriaIgen
Peak HoldIgen
Felbontás0.01 FC vagy 0.1 lux
ÉrzékelőSzilícium fotodióda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1385
Hajó magassága (cm)23.11
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód9027808090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételPontosságAutomatikus kikapcsolásMérési tartományFelbontásAkkumulátor típusKalibrációs tanúsítványVezetékhosszÁr
EXTECH SDL400 fénymérő adatgyűjtő | AA4WMF 13G531 SDL400Fénymérő+ /-4%Igen0–10,000 0 FC, 100,000–XNUMX XNUMX Lux0.1Fc / 1Lux(6) AAVálasztható39 "(1 m)€663.62
EXTECH SDL400-NIST fénymérő Nist Cert | AA6YHD 15E590 SDL400-NISTFénymérő+ /-4%Igen0–10,000 0 FC, 100,000–XNUMX XNUMX Lux0.1Fc / 1LuxAANIST tanúsítvány mellékelve39 "(1 m)€861.87
EXTECH LT300 fénymérő 0 - 20k Fc 0 - 200k Lux | AA8UUF 1AEV6 LT300Fénymérő+ /-5%Igen0 és 40,000 FC között; 0 és 400,000 XNUMX lux között0.01 FC vagy 0.01 lux9VNem24 "€404.72
EXTECH 401025 digitális fénymérő 0-5000 láb gyertyák | AA9WTL 1H153 401025Fénymérő+/- 5% +/- 2 számjegy-0 és 5000 FC között; 0 és 50,000 XNUMX lux között0.1 FC vagy 1.0 lux9V--€289.43
EXTECH HD450-NIST fénymérő adatnaplózó Nist | AB9QAZ 2ENE7 HD450-NISTFénymérő+ /-5%Igen0.01 és 40,000 FC között; 0.1 és 400,000 XNUMX lux között0.01 FC vagy 0.1 lux9VNIST39 "(1 m)€756.47
EXTECH EA30-NIST fénymérő 0-40000 Fc Nist tartomány | AC2DKA 2HZC2 EA30-NISTFénymérő+ /-3%Igen0 és 40,000 FC között; 0 és 400,000 XNUMX lux között0.01 FC vagy 0.01 lux6 AAANIST39 "€767.24
EXTECH EA30 Meter Light | AD2CRG 3MY54 EA30Fénymérő+ /-3%Igen0 és 40,000 FC között; 0 és 400,000 XNUMX lux között0.01 FC vagy 0.01 lux6 AAA-39 "€392.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH HD450 fénymérő 0.01-40000 Fc adatnaplózás
€596.51 /Mértékegység