Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH EA30-NIST fénymérő 0-40000 Fc Nist tartomány | AC2DKA 2HZC2

EXTECH EA30-NIST fénymérő tartomány: 0–40000 Fc Nist

Raktáron
Tétel: AC2DKA Modell: EA30-NISTKereszthivatkozás: 2HZC2
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
€767.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFénymérő
Pontosság+ /-3%
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típus6 AAA
Kalibrációs tanúsítványNIST
Vezetékhossz39 "
AdatmegőrzésIgen
kijelző4000 XNUMX LCD kijelző
Mérési tartomány0 és 40,000 FC között; 0 és 400,000 XNUMX lux között
Minimum maximum. memóriaIgen
Peak HoldIgen
Felbontás0.01 FC vagy 0.01 lux
ÉrzékelőSzilícium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)15.88
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód9027808090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTételPontosságAutomatikus kikapcsolásMérési tartományFelbontásAkkumulátor típusKalibrációs tanúsítványVezetékhosszÁr
EXTECH SDL400 fénymérő adatgyűjtő | AA4WMF 13G531 SDL400Fénymérő+ /-4%Igen0–10,000 0 FC, 100,000–XNUMX XNUMX Lux0.1Fc / 1Lux(6) AAVálasztható39 "(1 m)€663.62
EXTECH SDL400-NIST fénymérő Nist Cert | AA6YHD 15E590 SDL400-NISTFénymérő+ /-4%Igen0–10,000 0 FC, 100,000–XNUMX XNUMX Lux0.1Fc / 1LuxAANIST tanúsítvány mellékelve39 "(1 m)€861.87
EXTECH LT300 fénymérő 0 - 20k Fc 0 - 200k Lux | AA8UUF 1AEV6 LT300Fénymérő+ /-5%Igen0 és 40,000 FC között; 0 és 400,000 XNUMX lux között0.01 FC vagy 0.01 lux9VNem24 "€404.72
EXTECH 401025 digitális fénymérő 0-5000 láb gyertyák | AA9WTL 1H153 401025Fénymérő+/- 5% +/- 2 számjegy-0 és 5000 FC között; 0 és 50,000 XNUMX lux között0.1 FC vagy 1.0 lux9V--€289.43
EXTECH HD450 fénymérő 0.01-40000 Fc adatnaplózás | AB9QAX 2ENE5 HD450Fénymérő+ /-5%Igen0.01 és 40,000 FC között; 0.1 és 400,000 XNUMX lux között0.01 FC vagy 0.1 lux9V-39 "(1 m)€596.51
EXTECH HD450-NIST fénymérő adatnaplózó Nist | AB9QAZ 2ENE7 HD450-NISTFénymérő+ /-5%Igen0.01 és 40,000 FC között; 0.1 és 400,000 XNUMX lux között0.01 FC vagy 0.1 lux9VNIST39 "(1 m)€756.47
EXTECH EA30 Meter Light | AD2CRG 3MY54 EA30Fénymérő+ /-3%Igen0 és 40,000 FC között; 0 és 400,000 XNUMX lux között0.01 FC vagy 0.01 lux6 AAA-39 "€392.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH EA30-NIST fénymérő tartomány: 0–40000 Fc Nist
€767.24 /Mértékegység