Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH SDL350-NIST Data Logging Anemometer 40 to 3940 fpm | AH6TVG 36FW25

EXTECH SDL350-NIST Data Logging Anemometer 40 to 3940 fpm

Raktáron
Tétel: AH6TVG Modell: SDL350-NISTKereszthivatkozás: 36FW25

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€1,321.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzélmérő
Légi sebesség pontossága+ /-5%
Air Volume0-1,907,000 cfm
Automatikus kikapcsolásIgen
Kalibrációs tanúsítványNIST
Vezetékhossz3.25 láb.
AdatmegőrzésIgen
AdatnaplózásIgen
kijelző9999 számláló LCD
FelületSD kártya és PC
Áramforrás(6) AA elem vagy váltóáramú adapter
Szonda mérete0.47 dia
Felbontás1 fpm
Érzékelési módszerForró vezeték és termisztor
Tárolási kapacitás20 millió leolvasás 2G SD-kártya használatával
Hőmérséklet Pontosság+/- 1.5 fok F
Temp. Hatótávolság32 fok és 122 fok F között
Sebesség (FPM)40 a 3940
Sebesség (csomók)1 a 31
Sebesség (KPH)0.7 a 72
Sebesség (MPH)0.5 a 45
Sebesség (MPS)0.2 a 25

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.845
Hajó magassága (cm)32
Hajó hossza (cm)37.85
Hajószélesség (cm)11.68
Származási országTW

Termék részletek:

    • Páratartalom érzékelés: Nem
    • Különleges tulajdonságok: Adatgyűjtő tárol akár 20 millió leolvasást Excel (R) formátumban egy 2G SD-kártyán, K / J típusú hőelem bemenet FPR magas hőmérséklet-mérés

Termékváltozatok

TermékekModellTételAdatmegőrzésPontosságAir VolumekijelzőFelületOutput TypeÁramforrásÁr
EXTECH SDL350 Hot Wire Anemometer Meter/Datalogger | AA4WME 13G530 SDL350SzélmérőIgen-0 - 1,907,000 0 54,000 CFM / XNUMX - XNUMX XNUMX CMM9999 számláló LCDRS-232RS-232Hálózati adapter vagy akkumulátor€1,115.10
EXTECH 407113 szélmérő lapát | AA9AMB 1BP96 407113SzélmérőIgen+ /-2%0 - 999,900 CFMNagy, 9999 számlálós LCD digitálisRS-232-9V akkumulátor€742.61
EXTECH AN100 Anemométer Thermo 80 - 5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100SzélmérőIgen+ /-3%0 - 9999 CFM1999 XNUMX LCD kijelző--9V akkumulátor€321.19
EXTECH AN200 szélmérő Ir hőmérséklet lapáttal | AB2XKQ 1PKZ5 AN200IR-hőmérsékletű szélmérőIgen+ /-3%0 - 999,999 CFM1999 XNUMX LCD kijelző--9V akkumulátor€422.10
EXTECH 45158 Anemométer Thermo | AB3DDH 1RK12 45158SzélmérőIgen+ /-3%-9999 számláló LCD--CR2032 akkumulátor€300.20
EXTECH 407119 Anemométer forró huzal 40–3346 fpm | AD2BUP 3MPE6 407119SzélmérőIgen-0 - 1,271,200 CFMTöbbsoros LCDRS-232-(4) AA elemek€1,029.72
EXTECH AN300 Thermo Anemometer Large Lane | AD4RHY 43Y053 AN300SzélmérőIgen+ /-1.5%0 - 99999 CFMKettős LCD--Akkumulátor€552.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH SDL350-NIST Data Logging Anemometer 40 to 3940 fpm
€1,321.72 /Mértékegység