Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH SD200-NIST 3 csatornás hőmérséklet adatgyűjtő | AF2CYC 6RGN8

EXTECH SD200-NIST 3 csatornás hőmérséklet adatgyűjtő

Raktáron
Tétel: AF2CYC Modell: SD200-NISTKereszthivatkozás: 6RGN8
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
€688.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet-nyilvántartó
AC AdapterUniverzális AC adapter mellékelve
Az akkumulátor élettartamánakÁltalában 1 hónap 60 másodperces mintavételi sebességgel
Kalibrációs tanúsítványNIST tanúsítványt tartalmaz
Csatlakozás méreteK típus
Mélység1.3 "
Digitális kijelzésHáromszoros LCD
Magasság5.2 "
Távoli szonda3 K típusú szonda
Mintapont tárolása2000K adat 2G SD memóriakártyával
Szükséges szoftverSD-kártyát használ
Temp. Hatótávolság-58 - 2372 F
Időközök5/10/30/60/120/300/600 Seconds
típus3-csatorna
Szélesség3.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)22.23
HS-kód9025198080
Származási országTW

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Az adatgyűjtő dátum/idő bélyegzővel és SD-kártyán tárolja a leolvasott adatokat Excel(R) formátumban a számítógépre való egyszerű átvitel érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságPontosságAz akkumulátor élettartamánaktípusSzélességMélységDigitális kijelzésMagasságÁr
EXTECH RHT10 adatgyűjtő USB interfész hőmérséklet és Rh | AB3LCF 1TZP9 RHT10-40 foktól 158 fokig+/- 1 fok F hőmérséklet, +/- 3% relatív páratartalom 40 és 60% között1 évHőmérséklet és páratartalom5.1 "0.9 "-1.1 "€193.91
EXTECH TH10 adatgyűjtő hőmérséklet -40 - 158 F USB | AC2PKW 2LVT3 TH10-40 foktól 158 fokig+/- 1 fok F1 évHőmérséklet5.1 "0.9 "-1.1 "€139.42
EXTECH 42280 hőmérséklet és páratartalom adatgyűjtő | AC3HLF 2TKT9 42280-4 foktól 144 fokig+/- 1 fok F hőmérséklet, +/- 3% relatív páratartalom-Hőmérséklet és páratartalom4.75 "1.5 "Igen3.5 "€596.94
EXTECH RHT20 Hőmérséklet és RH adatgyűjtő, -40 és 158°F között | AD7AAW 4CWR7 RHT20-40 foktól 158 fokig+/- 1 fok F hőmérséklet, +/- 3% relatív páratartalom1 évHőmérséklet és páratartalom1.9 "1.2 "Igen3.7 "€324.23
EXTECH 42270 adatgyűjtő hőmérséklet és páratartalom | AD7LFE 4FB63 42270-40 foktól 185 fokig+/- 1 fok F hőmérséklet, +/- 5% relatív páratartalom1 évHőmérséklet és páratartalom2.3 "0.88 "Igen3"€227.26
EXTECH 42275 adatgyűjtő hőmérséklet és páratartalom | AD7LFF 4FB65 42275-40 foktól 185 fokig+/- 1 fok F hőmérséklet, +/- 5% relatív páratartalom1 évHőmérséklet és páratartalom3.8 "2"Igen4.9 "€351.38
EXTECH VB300 adatgyűjtő 3 A x vibrációs USB | AE4MRL 5LUU0 VB300--Kb. 1000 óra3 tengelyes gyorsulásmérő1.1 "0.8 "-3.7 "€363.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH SD200-NIST 3 csatornás hőmérséklet adatgyűjtő
€688.30 /Mértékegység