Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYP2 Sárgaréz golyóscsap Inline Fnpt 1 In | AB2ZJM

APPROVED VENDOR 1PYP2 Brass Ball Valve Inline Fnpt 1 In

Raktáron
Tétel: AB2ZJM Modell: 1PYP2
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
€56.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömbcsap leeresztéssel
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúRozsdamentes acél vinil markolattal
Max. Nyomás600 psi CWP
Csőméret1"
KikötőTele
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8481801085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYN9 sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 1/2 In | AB2ZJK 1PYN9Acél vinil markolattal1 / 2 "€27.76
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYP1 Sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In | AB2ZJL 1PYP1Acél vinil markolattal3 / 4 "€40.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYP2 Brass Ball Valve Inline Fnpt 1 In
€56.41 /Mértékegység