Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH PRC10 folyamatkalibrátor áram 24 Ma | AC8EDN 39M984

EXTECH PRC10 folyamatkalibrátor áram 24 Ma

Raktáron
Tétel: AC8EDN Modell: PRC10Kereszthivatkozás: 39M984
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
€815.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁram kalibrátor
Pontosság+/- (0.01% + 1 számjegy)
Jelenlegi pontosság+/- (0.01% + 1 számjegy)
Árammérési tartomány0-50 mA
kijelzőLCD
Hurok tápfeszültsége24 V
Powered ByElemek vagy 100–240 V-os univerzális hálózati adapter
típusJelenlegi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9485
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)32.51
HS-kód9027804590
Származási országTW

Termék részletek:

    • Max. Hurok áram (24 mA)
    • Forrásáram (24 mA)

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságTételtípusÁr
EXTECH PRC10-NIST folyamatkalibrátor áram Nist 24 Ma | AC8EDP 39M985 PRC10-NIST+/- (0.01% + 1 számjegy)Áram kalibrátorJelenlegi€957.07
EXTECH PRC15 folyamatkalibrátor Áram/feszültség 20V | AC8EDQ 39M986 PRC15+/- (0.01% + 1 számjegy)Áram- és feszültségkalibrátorÁram és feszültség€831.25
EXTECH PRC15-NIST folyamatkalibrátor Áram/volt Nist 20v | AC8EDR 39M987 PRC15-NIST+/- (0.01% + 1 számjegy)Áram- és feszültségkalibrátorÁram és feszültség€1,031.73
EXTECH PRC20 folyamatkalibrátor hőelem 55 Mv | AC8EDT 39M988 PRC20+/- (0.05% + 1.8 fok F)Kézi hőmérséklet kalibrátorHőelem€1,079.42
EXTECH PRC20-NIST folyamatkalibrátor termoelem Nist | AC8EDU 39M989 PRC20-NIST+/- (0.05% + 1.8 fok F)Kézi hőmérséklet kalibrátorHőelem€1,349.59
EXTECH PRC30 folyamatkalibrátor többfunkciós 20v | AC8EDV 39M990 PRC30+/- (0.01% + 1 számjegy); +/- (0.05% + 1.8 F fok)Kézi hőmérséklet kalibrátorTöbbfunkciós€1,142.91
EXTECH PRC30-NIST folyamatkalibrátor többfunkciós Nist | AC8EDW 39M991 PRC30-NIST+/- (0.01% + 1 számjegy); +/- (0.05% + 1.8 F fok)Kézi hőmérséklet kalibrátorTöbbfunkciós€1,499.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH PRC10 folyamatkalibrátor áram 24 Ma
€815.04 /Mértékegység