Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH MA63 Clamp Meter Backlit LCD 32 deg to 104 deg F | AH9LXF 40JL47

EXTECH MA63 Clamp Meter, háttérvilágítású LCD 32-104 F

Raktáron
Tétel: AH9LXF Modell: MA63Cross Ref: 40JL47 / 40JL46
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
€557.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBilincsmérő
AC áram pontossága2.0%
AC válaszTRMS
Hallható folytonosságIgen
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típusAAA
Kalibrációs tanúsítványKülön kapható
Kalibrációs frekvencia50 / 60 Hz
Kapacitancia62 mF
Clamp Meter Pofa stílusKapocs be
grófok6000
AdatmegőrzésIgen
kijelzőHáttérvilágítású LCD
Frekvencia számláló60 kHz
Max. AC erősítők60
Max. AC feszültség600
Max. Vezetõméret300 MCM
Max. DC erősítők60
Max. DC feszültség600
Max. Ohm60 megohm
Működési hőmérséklet.32 fok és 104 fok F között
Peak HoldNem
Biztonsági besorolásCATIII 300V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országCN

Termék részletek:

    • Oszlopdiagram: Nem
    • Digitális / Analóg: Digitális
    • Auto Ranging: Igen
    • Inrush: Nem
    • Diódateszt: Igen
    • Érintkezés nélküli feszültségérzékelő: Igen
    • Különleges jellemzők: Beépített NCV érzékelő, aluláteresztő szűrő

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési hőmérséklet.Akkumulátor típusKalibrációs tanúsítványBiztonsági besorolásTemp. HatótávolságKalibrációs frekvenciagrófokkijelzőÁr
EXTECH EX810 bilincsmérő 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041-104 F fok9V-CATIII 600V-58 foktól 518 F fokig (-50 fok 270 C fokig)50 a 60 Hz4000Backlit€282.92
EXTECH EX830 Clamp Meter 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041-104 F fok9V-CATIII 600V-4 foktól 1400 fokig F50 a 60 Hz4000Háttérvilágítású LCD€397.56
EXTECH 380947 digitális bilincsmérő 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474-122 F fokAA-CATIII 300V-50 a 60 Hz4000LCD€594.79
EXTECH 380926 digitális bilincsmérő 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632-122 F fok9V-IV. Kategória 600 V-50 a 60 Hz5000Backlit€492.36
EXTECH EX623 Clamp Meter 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314-122 F fok9V-CATIII 600V-58 foktól 1832 fokig F50 a 60 Hz4000Háttérvilágítású LCD€441.50
EXTECH EX613 Clamp Meter 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314-122 F fok9V-CATIII 600V-58 foktól 1832 fokig F50 a 60 Hz4000Háttérvilágítású LCD€300.65
EXTECH MA120 digitális bilincsmérő 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032-86 F fokAAA-CATIII 300V-50 a 60 Hz2000Háttérvilágítású LCD€151.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH MA63 Clamp Meter, háttérvilágítású LCD 32-104 F
€557.71 /Mértékegység