EXTECH MA440 digitális bilincsmérő, 1.2 hüvelykes pofakapacitás | CH6QNB 453A46

EXTECH MA440 digitális bilincsmérő, 1.2 hüvelykes pofakapacitás

Tétel: CH6QNB Modell: MA440Kereszthivatkozás: 453A46
€114.94 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBilincsmérő
AC áram pontossága+ /-2%
AC válaszÁtlagos
Hallható folytonosságIgen
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típusAAA
Kalibrációs tanúsítványKülön kapható
Kalibrációs frekvencia50 Hz - 60 XNUMX Hz
Kapacitancia100 mikro-F
Clamp Meter Pofa stílusKapocs be
grófok4000
kijelzőHáttérvilágítású LCD
Frekvencia számláló1 MHz
Állkapacitás1.2 "/ 30 mm
Max. AC erősítők400A
Max. AC feszültség600V
Max. Vezetõméret500 kcmil
Max. DC feszültség600V
Max. Ohm40 megaohm
Működési hőmérséklet.32-122 fok. F
Peak HoldNem
Biztonsági besorolásCATIII 600V
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési hőmérséklet.Akkumulátor típusKalibrációs tanúsítványBiztonsági besorolásTemp. HatótávolságKalibrációs frekvenciagrófokkijelzőÁr
EXTECH EX810 bilincsmérő 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041-104 F fok9V-CATIII 600V-58 foktól 518 F fokig (-50 fok 270 C fokig)50 a 60 Hz4000Backlit€282.92
EXTECH EX830 Clamp Meter 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041-104 F fok9V-CATIII 600V-4 foktól 1400 fokig F50 a 60 Hz4000Háttérvilágítású LCD€397.56
EXTECH 380947 digitális bilincsmérő 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474-122 F fokAA-CATIII 300V-50 a 60 Hz4000LCD€594.79
EXTECH 380926 digitális bilincsmérő 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632-122 F fok9V-IV. Kategória 600 V-50 a 60 Hz5000Backlit€492.36
EXTECH EX623 Clamp Meter 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314-122 F fok9V-CATIII 600V-58 foktól 1832 fokig F50 a 60 Hz4000Háttérvilágítású LCD€441.50
EXTECH EX613 Clamp Meter 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314-122 F fok9V-CATIII 600V-58 foktól 1832 fokig F50 a 60 Hz4000Háttérvilágítású LCD€300.65
EXTECH MA120 digitális bilincsmérő 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032-86 F fokAAA-CATIII 300V-50 a 60 Hz2000Háttérvilágítású LCD€151.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH MA440 digitális bilincsmérő, 1.2 hüvelykes pofakapacitás
€114.94 /Mértékegység