Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH MA1500-NIST bilincsmérő 1500a | AE4MRH 5LUT5

EXTECH MA1500-NIST bilincsmérő 1500a

Raktáron
Tétel: AE4MRH Modell: MA1500-NISTKereszthivatkozás: 5LUT5

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€514.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBilincsmérő
AC áram pontossága+/- 2% + 5 számjegy
AC válaszTRMS
Hallható folytonosságIgen
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típus9V
Kalibrációs tanúsítványNIST
Kalibrációs frekvencia50 a 60 Hz
Kapacitancia40nF
Clamp Meter Pofa stílusKapocs be
grófok4000/40,000
AdatmegőrzésIgen
kijelzőLCD
Frekvencia számláló1 Hz és 40 MHz között
Állkapacitás2"
Max. AC erősítők1500
Max. AC feszültség750
Max. Vezetõméret500 MCM
Max. DC erősítők1500
Max. DC feszültség1000
Max. Ohm40M
Memory designMinimum maximum.
Működési hőmérséklet.32-122 F fok
Peak HoldIgen
Biztonsági besorolásIV. Kategória 600 V
Temp. Hatótávolság-148 foktól 1832 F fokig (-100 fok 1000 C fokig)
Hőmérő típusaK típusú hőelem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)6.03
HS-kód9030330080
Származási országCN

Termék részletek:

    • Auto Ranging (Igen)
    • Digitális / analóg (digitális)
    • Különleges jellemzők: Beépített NCV detektor

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési hőmérséklet.Akkumulátor típusKalibrációs tanúsítványBiztonsági besorolásTemp. HatótávolságKalibrációs frekvenciagrófokkijelzőÁr
EXTECH EX810 bilincsmérő 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041-104 F fok9V-CATIII 600V-58 foktól 518 F fokig (-50 fok 270 C fokig)50 a 60 Hz4000Backlit€282.92
EXTECH EX830 Clamp Meter 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041-104 F fok9V-CATIII 600V-4 foktól 1400 fokig F50 a 60 Hz4000Háttérvilágítású LCD€397.56
EXTECH 380947 digitális bilincsmérő 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474-122 F fokAA-CATIII 300V-50 a 60 Hz4000LCD€594.79
EXTECH 380926 digitális bilincsmérő 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632-122 F fok9V-IV. Kategória 600 V-50 a 60 Hz5000Backlit€492.36
EXTECH EX623 Clamp Meter 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314-122 F fok9V-CATIII 600V-58 foktól 1832 fokig F50 a 60 Hz4000Háttérvilágítású LCD€441.50
EXTECH EX613 Clamp Meter 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314-122 F fok9V-CATIII 600V-58 foktól 1832 fokig F50 a 60 Hz4000Háttérvilágítású LCD€300.65
EXTECH MA120 digitális bilincsmérő 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032-86 F fokAAA-CATIII 300V-50 a 60 Hz2000Háttérvilágítású LCD€151.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH MA1500-NIST bilincsmérő 1500a
€514.24 /Mértékegység