Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH EX655 bilincsmérő -40 foktól 1832 fokig F 1-3/16 hüvelykes pofa | AH9LVJ 40JK35

EXTECH EX655 bilincsmérő -40 foktól 1832 fokig F 1-3/16 hüvelykes pofa

Raktáron
Tétel: AH9LVJ Modell: EX655Keresztszám: 40JK35 / 40JK34
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
€315.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBilincsmérő
AC áram pontossága+ /-2.5%
AC válaszTRMS
Hallható folytonosságIgen
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típusAAA
Kalibrációs tanúsítványNem
Kalibrációs frekvencia50 a 60 Hz
Kapacitancia60 mF
Clamp Meter Pofa stílusKapocs be
grófok6000
AdatmegőrzésIgen
kijelzőHáttérvilágítású LCD
Frekvencia számláló1 MHz
Állkapacitás1.187 "
Max. AC erősítők600
Max. AC feszültség750
Max. Vezetõméret350 MCM
Max. DC erősítők600
Max. DC feszültség1000
Max. Ohm60 megohm
Működési hőmérséklet.32 fok és 122 fok F között
Peak HoldNem
Biztonsági besorolásCATIII 600V
Temp. Hatótávolság-40 foktól 1832 fokig F
Hőmérő típusaK típusú hőelem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5985
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)15.49
Származási országCN

Termék részletek:

    • Oszlopdiagram: Igen
    • Digitális / Analóg: Digitális
    • Auto Ranging: Igen
    • Inrush: Igen
    • Diódateszt: Igen
    • Érintkezés nélküli feszültségérzékelő: Igen
    • Különleges jellemzők: Beépített NCV érzékelő, LoZ, aluláteresztő szűrő, LED zseblámpa, min/max

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési hőmérséklet.Akkumulátor típusKalibrációs tanúsítványBiztonsági besorolásTemp. HatótávolságKalibrációs frekvenciagrófokkijelzőÁr
EXTECH EX810 bilincsmérő 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041-104 F fok9V-CATIII 600V-58 foktól 518 F fokig (-50 fok 270 C fokig)50 a 60 Hz4000Backlit€282.92
EXTECH EX830 Clamp Meter 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041-104 F fok9V-CATIII 600V-4 foktól 1400 fokig F50 a 60 Hz4000Háttérvilágítású LCD€397.56
EXTECH 380947 digitális bilincsmérő 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474-122 F fokAA-CATIII 300V-50 a 60 Hz4000LCD€594.79
EXTECH 380926 digitális bilincsmérő 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632-122 F fok9V-IV. Kategória 600 V-50 a 60 Hz5000Backlit€492.36
EXTECH EX623 Clamp Meter 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314-122 F fok9V-CATIII 600V-58 foktól 1832 fokig F50 a 60 Hz4000Háttérvilágítású LCD€441.50
EXTECH EX613 Clamp Meter 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314-122 F fok9V-CATIII 600V-58 foktól 1832 fokig F50 a 60 Hz4000Háttérvilágítású LCD€300.65
EXTECH MA120 digitális bilincsmérő 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032-86 F fokAAA-CATIII 300V-50 a 60 Hz2000Háttérvilágítású LCD€151.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH EX655 bilincsmérő -40 foktól 1832 fokig F 1-3/16 hüvelykes pofa
€315.19 /Mértékegység