Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH CT70 AC áramkör-elemző 90–240 V | AE3UUW 5GCC8

EXTECH CT70 AC áramkör elemző 90 - 240 V

Raktáron
Tétel: AE3UUW Típus: CT70Kereszthivatkozás: 5GCC8
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
€389.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC áramkör elemző
Frekvenciatartomány45 a 65 Hz
MutatóLCD
Biztonsági besorolásCATII 300V
Feszültség90-240 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.459
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód9030890100
Származási országCN

Termék részletek:

    • Terhelési áram (6–9 mA GFCI esetén, 30–37 mA EPD esetén)
    • Feszültségesés (0.1% - 99.9%)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH CT70 AC áramkör elemző 90 - 240 V
€389.80 /Mértékegység