Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH AN310-NIST szélmérő 40-5900 fpm páratartalommal | AG9RNY 21YE22

EXTECH AN310-NIST szélmérő 40-5900 fpm páratartalommal

Raktáron
Tétel: AG9RNY Modell: AN310-NISTKereszthivatkozás: 21YE22
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
€1,021.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzélmérő
Légi sebesség pontossága+ /-1.5%
Air Volume0 - 99,999 CFM
Automatikus kikapcsolásIgen
Az akkumulátor élettartamának40 XNUMX óra.
Kalibrációs tanúsítványNIST
AdatmegőrzésIgen
AdatnaplózásNem
Harmatpont-tartomány-4 foktól 140 fokig F
kijelzőKettős LCD
Páratartalom pontossága+ /-3%
Áramforrás(4) AAA elemek
Szonda mérete4 "átmérő
Relatív páratartalom-tartomány0.1 - 99.9%
Felbontás0.1 fpm
Érzékelési módszerForgó lapát és termisztor
Hőmérséklet Pontosság+/- 1.1 fok F
Temp. Hatótávolság-4 foktól 140 fokig F
Sebesség (FPM)40 a 5900
Sebesség (MPS)0.2 a 30

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.305
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)35.05
Hajószélesség (cm)22.1
Származási országCN

Termék részletek:

    • Páratartalom érzékelés: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellTételAdatmegőrzésPontosságAir VolumekijelzőFelületOutput TypeÁramforrásÁr
EXTECH SDL350 Hot Wire Anemometer Meter/Datalogger | AA4WME 13G530 SDL350SzélmérőIgen-0 - 1,907,000 0 54,000 CFM / XNUMX - XNUMX XNUMX CMM9999 számláló LCDRS-232RS-232Hálózati adapter vagy akkumulátor€1,115.10
EXTECH 407113 szélmérő lapát | AA9AMB 1BP96 407113SzélmérőIgen+ /-2%0 - 999,900 CFMNagy, 9999 számlálós LCD digitálisRS-232-9V akkumulátor€742.61
EXTECH AN100 Anemométer Thermo 80 - 5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100SzélmérőIgen+ /-3%0 - 9999 CFM1999 XNUMX LCD kijelző--9V akkumulátor€321.19
EXTECH AN200 szélmérő Ir hőmérséklet lapáttal | AB2XKQ 1PKZ5 AN200IR-hőmérsékletű szélmérőIgen+ /-3%0 - 999,999 CFM1999 XNUMX LCD kijelző--9V akkumulátor€422.10
EXTECH 45158 Anemométer Thermo | AB3DDH 1RK12 45158SzélmérőIgen+ /-3%-9999 számláló LCD--CR2032 akkumulátor€300.20
EXTECH 407119 Anemométer forró huzal 40–3346 fpm | AD2BUP 3MPE6 407119SzélmérőIgen-0 - 1,271,200 CFMTöbbsoros LCDRS-232-(4) AA elemek€1,029.72
EXTECH AN300 Thermo Anemometer Large Lane | AD4RHY 43Y053 AN300SzélmérőIgen+ /-1.5%0 - 99999 CFMKettős LCD--Akkumulátor€552.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH AN310-NIST szélmérő 40-5900 fpm páratartalommal
€1,021.54 /Mértékegység