Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH AN100-NIST hősugárzó lapát 80 - 5900 Fpm Nist | AE3UVB 5GCD5

EXTECH AN100-NIST hősugárzó lapát, 80-5900 Fpm Nist

Raktáron
Tétel: AE3UVB Modell: AN100-NISTKereszthivatkozás: 5GCD5

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€468.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIR-hőmérsékletű szélmérő
Pontosság+ /-3%
Légi sebesség pontossága+ /-3%
Air Volume0 - 9999 CFM
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típus9V
Kalibrációs tanúsítványNIST
Vezetékhossz3.9 cm-es 120 hüvelyk
AdatmegőrzésIgen
AdatnaplózásNem
kijelzőKettős LCD
Áramforrás9V akkumulátor
Szonda mérete2.83 "Dia
Felbontás1 fpm
Érzékelési módszerForgó lapát és termisztor
Hőmérséklet Pontosság+/-6 F
Temp. Hatótávolság14-140 F
típusLapát
Sebesség (FPM)80 a 5900
Sebesség (csomók)0.8 a 58.3
Sebesség (KPH)1.4 a 108
Sebesség (MPH)0.9 a 67
Sebesség (MPS)0.4 a 30

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód9026804000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: 20 pontos átlagolás

Termékváltozatok

TermékekModellTételAdatmegőrzésPontosságAir VolumekijelzőFelületOutput TypeÁramforrásÁr
EXTECH SDL350 Hot Wire Anemometer Meter/Datalogger | AA4WME 13G530 SDL350SzélmérőIgen-0 - 1,907,000 0 54,000 CFM / XNUMX - XNUMX XNUMX CMM9999 számláló LCDRS-232RS-232Hálózati adapter vagy akkumulátor€1,115.10
EXTECH 407113 szélmérő lapát | AA9AMB 1BP96 407113SzélmérőIgen+ /-2%0 - 999,900 CFMNagy, 9999 számlálós LCD digitálisRS-232-9V akkumulátor€742.61
EXTECH AN100 Anemométer Thermo 80 - 5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100SzélmérőIgen+ /-3%0 - 9999 CFM1999 XNUMX LCD kijelző--9V akkumulátor€321.19
EXTECH AN200 szélmérő Ir hőmérséklet lapáttal | AB2XKQ 1PKZ5 AN200IR-hőmérsékletű szélmérőIgen+ /-3%0 - 999,999 CFM1999 XNUMX LCD kijelző--9V akkumulátor€422.10
EXTECH 45158 Anemométer Thermo | AB3DDH 1RK12 45158SzélmérőIgen+ /-3%-9999 számláló LCD--CR2032 akkumulátor€300.20
EXTECH 407119 Anemométer forró huzal 40–3346 fpm | AD2BUP 3MPE6 407119SzélmérőIgen-0 - 1,271,200 CFMTöbbsoros LCDRS-232-(4) AA elemek€1,029.72
EXTECH AN300 Thermo Anemometer Large Lane | AD4RHY 43Y053 AN300SzélmérőIgen+ /-1.5%0 - 99999 CFMKettős LCD--Akkumulátor€552.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH AN100-NIST hősugárzó lapát, 80-5900 Fpm Nist
€468.48 /Mértékegység