Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH 48VFL11 hőmérséklet-szabályozó 1/16 Din 5a | AA6YHJ 15E599

EXTECH 48VFL11 Hőmérséklet Pid szabályozó 1/16 Din 5a

Raktáron
Tétel: AA6YHJ Modell: 48VFL11Kereszthivatkozás: 15E599
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
€363.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet PID szabályozó
RiasztásokKét „reteszelő” riasztórelék alapértelmezetten 8 riasztási móddal
erősítők5A
Vezérlési módFuzzy Logic továbbfejlesztett három távú PID automatikus hangolással; Arányos sáv; Származtatott idő; Hiszterézis; Ciklusidő
Ellenőrzési időszakArányos sáv 0–300.0%; Integrálási idő 0-3600 másodperc; Derivatív idő 0-900 másodperc; hiszterézis 0.0-200.0 vagy 0.0-2000; Ciklusidő 1-100 másodperc
Mélység3.94 "
DIN típus1/16
Hiszterézis0.0 - 200.0 vagy 0.0 - 2000
Bemeneti feszültség1–5 VDC
Hossz1.77 "
teljesítményEgy relé kimenet
FogyasztásKevesebb, mint 5VA
Arányos sáv0 - 300.0%
Érzékelő típusHőelem és RTD
Pontosság beállításaHőelem: 1.8 ° F; RTD: 0.36 ° F
Kapcsoló funkcióSPST NO
Temp. Hatótávolság-58 - 3272 ° F (hőelemtől vagy RTD típustól függ)
típus1/16 DIN
Szélesség1.77 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód9032100090
Származási országTW

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Egygombos automatikus hangolás

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkteljesítményÁr
EXTECH 48VFL13 hőmérséklet Pid Cntrllr 1/16 Din 4-20ma | AA6YHK 15E601 48VFL134-20mA4-20mA kimenet€407.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 48VFL11 Hőmérséklet Pid szabályozó 1/16 Din 5a
€363.01 /Mértékegység