Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH 480846 Electromagnetic Field Strength Meter, Isotropic, 250 g | AF6DFT 9XFN3

EXTECH 480846 Elektromágneses térerősségmérő, izotróp, 250 g

Raktáron
Tétel: AF6DFT Típus: 480846Kereszthivatkozás: 9XFN3
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
€1,211.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRF/EMF erősségmérő
kijelzőLCD kijelzö
Frekvenciatartomány10 MHz-től 8 GHz-ig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód9030100000
Származási országTW

Termék részletek:

    • 10 Mhz és 8 GHz közötti nagyfrekvenciás sugárzások figyelésére tervezték; ideálisan használható mobiltelefonokban, bázisállomásokon és Wi-Fi RF érzékelő központokban
    • Nem irányított számítástechnikát tartalmaz triaxiális (3 csatornás) mérőszondával és manuális tárolási lehetőséggel, amely akár 99 adatkészletet is előhívhat
    • Hangos riasztással felszerelve, a felhasználó által választott küszöbszinttel
    • Tartalmaz egy hordtáskát, 9V-os elemet és használati útmutatót

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 480846 Elektromágneses térerősségmérő, izotróp, 250 g
€1,211.14 /Mértékegység