Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH 461995-NIST lézeres fordulatszámmérő érintkező és érintésmentes | AC2DJY 2HZB9

EXTECH 461995-NIST lézeres fordulatszámmérő érintkező és érintésmentes

Raktáron
Cikkszám: AC2DJY Modell: 461995-NISTKereszthivatkozás: 2HZB9

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€688.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLézeres fordulatszámmérő
Pontosság+ /-0.05%
Kalibrációs tanúsítványNIST
kijelző5 jegyű LCD
FényforrásLézer
Memory designMin / Max / Last
Felbontás0.1 RPM
RPM tartomány10 - 99,999 0.5 (nem elérhető) / 20,000 - XNUMX XNUMX (kapcsolat)
Sebesség0.05-1999.9 M / perc
Sebességek0.2-6560 fpm
típusKapcsolat és Noncontact
Mûködési távolságLegfeljebb 78 hüvelyk.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)26.04
Hajó hossza (cm)13.65
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód9029204080
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságKalibrációs tanúsítványMemory designRPM tartománytípusÁr
EXTECH 461995 fordulatszámmérő lézer | AB2YZH 1PX61 4619950.05%-Beépített, mind a maximális, mind a minimális értékeket tárolja10 - 99,999 0.5 (nem elérhető) / 20,000 - XNUMX XNUMX (kapcsolat)Kapcsolat és Noncontact€583.20
EXTECH 461920 Mini lézeres fotó fordulatszámmérő, érintésmentes | AB3LCC 1TZP5 461920+ /-0.05%VálaszthatóUtolsó / Min / Max2 a 99,999Érintés€277.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 461995-NIST lézeres fordulatszámmérő érintkező és érintésmentes
€688.96 /Mértékegység