Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH 461995 fordulatszámmérő lézer | AB2YZH 1PX61

EXTECH 461995 fordulatszámmérő lézer

Raktáron
Tétel: AB2YZH Típus: 461995Kereszthivatkozás: 1PX61
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
€583.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLézeres fordulatszámmérő
Pontosság0.05%
kijelző5 jegyű LCD
FényforrásLézer
Memory designBeépített, mind a maximális, mind a minimális értékeket tárolja
RPM tartomány10 - 99,999 0.5 (nem elérhető) / 20,000 - XNUMX XNUMX (kapcsolat)
Sebességek0.2-6560 fpm
típusKapcsolat és Noncontact
Mûködési távolságLegfeljebb 78 hüvelyk.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód9029204080
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságKalibrációs tanúsítványMemory designRPM tartománytípusÁr
EXTECH 461920 Mini lézeres fotó fordulatszámmérő, érintésmentes | AB3LCC 1TZP5 461920+ /-0.05%VálaszthatóUtolsó / Min / Max2 a 99,999Érintés€277.57
EXTECH 461995-NIST lézeres fordulatszámmérő érintkező és érintésmentes | AC2DJY 2HZB9 461995-NIST+ /-0.05%NISTMin / Max / Last10 - 99,999 0.5 (nem elérhető) / 20,000 - XNUMX XNUMX (kapcsolat)Kapcsolat és Noncontact€688.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 461995 fordulatszámmérő lézer
€583.20 /Mértékegység