Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH 407780A digitális hangszintmérő Dtlgng | AF4LBU 8ZRU0

EXTECH 407780A digitális hangszintmérő Dtlgng

Raktáron
Tétel: AF4LBU Típus: 407780AKereszthivatkozás: 8ZRU0
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
€2,945.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHangszintmérő
Pontosság+/- 1.5 dB
dB tartomány30 a 130
kijelző4 Digitális LCD
Frekvenciatartomány31.5 a 8000 Hz
Frekvencia súlyozásaA és C
Felbontás0.1 dB
VálaszidőGyors, lassú és impulzusos
típusintegrálása

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4175
Hajó magassága (cm)7.92
Hajó hossza (cm)38.74
Hajószélesség (cm)19.69
HS-kód9027808090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságkijelzőTételVálaszidőÁr
EXTECH 407730 digitális hangszintmérő, 40 - 130 dB, 2000 Count LCD | AB2GUY 1LYP4 407730+/- 2 dB2000 XNUMX LCD kijelzőDigitális hangszintmérőGyors lassú€187.51
EXTECH 407732-KIT digitális hangszintmérő készlet | AD7AAT 4CWR4 407732-Kit+/- 1.5 dB2000 XNUMX LCD kijelzőDigitális zajszintmérő készletGyors lassú€892.99
EXTECH 407732-KIT-NIST digitális hangszintmérő készlet Nist | AD7AAU 4CWR5 407732-KIT-NIST+/- 1.5 dB2000 XNUMX LCD kijelzőDigitális zajszintmérő készletGyors lassú€1,014.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 407780A digitális hangszintmérő Dtlgng
€2,945.31 /Mértékegység