Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH 407730 digitális hangszintmérő, 40 - 130 dB, 2000 Count LCD | AB2GUY 1LYP4

EXTECH 407730 digitális hangszintmérő, 40-130 dB, 2000 Count LCD

Raktáron
Tétel: AB2GUY Típus: 407730Kereszthivatkozás: 1LYP4
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
€187.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális hangszintmérő
Pontosság+/- 2 dB
dB tartomány40 a 130
kijelző2000 XNUMX LCD kijelző
Frekvenciatartomány300 a 8000 Hz
Frekvencia súlyozásaA és C
Felbontás0.1 dB
VálaszidőGyors lassú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód9027808090
Származási országCN

Termék részletek:

    • A hangnyomásszint mérésére és megjelenítésére decibelben 40 és 130 dB között van, 2 dB pontossággal
    • Gyorsan reagáló analóg oszlopdiagrammal rendelkezik a mérési értékek időbeli követésére
    • Elektret kondenzátor mikrofon szélvédővel és 4 db AAA elemmel van felszerelve

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságkijelzőTételVálaszidőÁr
EXTECH 407732-KIT digitális hangszintmérő készlet | AD7AAT 4CWR4 407732-Kit+/- 1.5 dB2000 XNUMX LCD kijelzőDigitális zajszintmérő készletGyors lassú€892.99
EXTECH 407732-KIT-NIST digitális hangszintmérő készlet Nist | AD7AAU 4CWR5 407732-KIT-NIST+/- 1.5 dB2000 XNUMX LCD kijelzőDigitális zajszintmérő készletGyors lassú€1,014.59
EXTECH 407780A digitális hangszintmérő Dtlgng | AF4LBU 8ZRU0 407780A+/- 1.5 dB4 Digitális LCDHangszintmérőGyors, lassú és impulzusos€2,945.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 407730 digitális hangszintmérő, 40-130 dB, 2000 Count LCD
€187.51 /Mértékegység