Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH 407750 zajszintmérő digitális | AF4ZWJ 9TDL6

EXTECH 407750 Digitális hangszintmérő

Raktáron
Tétel: AF4ZWJ Típus: 407750Kereszthivatkozás: 9TDL6
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
€634.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHangszintmérő
Pontosság+/- 1.5 dB
dB tartomány30 a 130
kijelző3-1 / 2 digitális háttérvilágítással és analóg oszlopdiagrammal
Frekvenciatartomány31.5 a 8000 Hz
Frekvencia súlyozásaA és C
Felbontás0.1 dB
VálaszidőGyors lassú
típusDigitális

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.891
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)35
Hajószélesség (cm)22
HS-kód9029204080
Származási országTW

Termék részletek:

    • Mikrofon típus (elektret kondenzátor)

Termékváltozatok

TermékekModellkijelzőTételFelbontástípusÁr
EXTECH 407750-NIST zajszintmérő Nist tanúsítvánnyal | AF4FKA 8UTP0 407750-NIST3-1 / 2 "digitális háttérvilágítással és analóg oszlopdiagrammalHangszintmérő NIST tanúsítvány0.1 dBDigitális€804.23
EXTECH 407732 zajszintmérő háttérvilágítású LCD kijelző | AF6CRQ 9WTE8 407732Háttérvilágítású LCDHangszintmérő háttérvilágítású kijelzővel0.1 dB2€413.63
EXTECH 407760-NISTL hangszintű adatgyűjtő Nisttel, 407760 | CP4VQV 22DC83 407760-NISTL-Hangszintmérő--€734.66
EXTECH SL130W-NIST hangszintű LED riasztás Nist tanúsítvánnyal | CP4VQW 9P004 SL130W-NIST-Hangszintmérő--€817.84
EXTECH 407790A hangszintmérő, 30 - 130 Db, 25 Hz - 10 Khz, A/C/lapos, USB, LCD | CP4VQX 52ZK76 407790A-Hangszintmérő--€7,657.94
EXTECH SL250W hangszintmérő, 30–130 Db, 31.5–8 Khz, A, háttérvilágítású LCD | CP4VQY 787R03 SL250W-Hangszintmérő--€230.61
EXTECH SL510 hangszintmérő, 35 - 130 Db, 31.5 Hz - 8 Khz, A és C, háttérvilágítású LCD | CP4VQZ 453A53 SL510-Hangszintmérő--€318.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 407750 Digitális hangszintmérő
€634.03 /Mértékegység