Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH 382252 földelési teszter készlet 820 Hz | AF6DHR 9XKP5

EXTECH 382252 földelési teszter készlet 820 Hz

Raktáron
Tétel: AF6DHR Típus: 382252Kereszthivatkozás: 9XKP5
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
€483.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFöldi földi tesztkészlet
PontosságAz olvasás +/- 0.8% -a +/- 3 számjegy
kijelzőDigitális LCD
Működési frekvencia820 Hz
Áramforrás(6) 1.5 V AA elem
Felbontás0.01 Ohm
Biztonsági besorolásCATIII 1000V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.295
Hajó magassága (cm)27.43
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód9030330040
Származási országCN

Termék részletek:

    • A föld földi ellenállási tartománya (0.02 / 0.2 / 2k Ohm)
    • Földfeszültség (0–200 VAC)
    • Feszültség mérése (0 - 1000 VDC)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 382252 földelési teszter készlet 820 Hz
€483.89 /Mértékegység