Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH 380941-NIST Clamp Meter 200a 400 Ohms | AF2CXG 6RGK0

EXTECH 380941-NIST Clamp Meter 200a 400 Ohms

Raktáron
Tétel: AF2CXG Modell: 380941-NISTKereszthivatkozás: 6RGK0
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
€564.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBilincsmérő
AC áram pontossága+ /-1.0%
AC válaszÁtlagos
Hallható folytonosságIgen
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típusAA
Kalibrációs tanúsítványNIST
Kalibrációs frekvencia60 Hz
Clamp Meter Pofa stílusKapocs be
grófok4000
AdatmegőrzésIgen
kijelzőLCD
Frekvencia számláló10 kHz
Állkapacitás15 / 16 "
Max. AC erősítők200
Max. AC feszültség400
Max. DC erősítők200
Max. DC feszültség400
Max. Ohm400
Működési hőmérséklet.4-122 F fok
Biztonsági besorolásCATIII 300V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód9030330080
Származási országTW

Termék részletek:

    • Auto Ranging (Igen)
    • Oszlopdiagram (Igen)
    • Digitális / analóg (digitális)
    • Special Features: High Resolution to 10mA, Fast 40 Segment Analog Bar Graph

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési hőmérséklet.Akkumulátor típusKalibrációs tanúsítványBiztonsági besorolásTemp. HatótávolságKalibrációs frekvenciagrófokkijelzőÁr
EXTECH EX810 bilincsmérő 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041-104 F fok9V-CATIII 600V-58 foktól 518 F fokig (-50 fok 270 C fokig)50 a 60 Hz4000Backlit€282.92
EXTECH EX830 Clamp Meter 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041-104 F fok9V-CATIII 600V-4 foktól 1400 fokig F50 a 60 Hz4000Háttérvilágítású LCD€397.56
EXTECH 380947 digitális bilincsmérő 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474-122 F fokAA-CATIII 300V-50 a 60 Hz4000LCD€594.79
EXTECH 380926 digitális bilincsmérő 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632-122 F fok9V-IV. Kategória 600 V-50 a 60 Hz5000Backlit€492.36
EXTECH EX623 Clamp Meter 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314-122 F fok9V-CATIII 600V-58 foktól 1832 fokig F50 a 60 Hz4000Háttérvilágítású LCD€441.50
EXTECH EX613 Clamp Meter 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314-122 F fok9V-CATIII 600V-58 foktól 1832 fokig F50 a 60 Hz4000Háttérvilágítású LCD€300.65
EXTECH MA120 digitális bilincsmérő 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032-86 F fokAAA-CATIII 300V-50 a 60 Hz2000Háttérvilágítású LCD€151.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 380941-NIST Clamp Meter 200a 400 Ohms
€564.61 /Mértékegység