Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH 380560 Precíziós Milli Ohm mérő 20m-20k Ohm | AB4GFC 1XU20

EXTECH 380560 Precíziós Milli Ohm mérő 20m-20k Ohm

Raktáron
Tétel: AB4GFC Típus: 380560Kereszthivatkozás: 1XU20
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
€1,022.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPrecíziós Milli Ohm mérő
Pontosság+ /-0.2%
grófok1999
kijelzőLED
Kimeneti áram10uA és 1A között
Áramforrás120 V AC 60 Hz
Ellenállási tartomány20 m - 20 k ohm
Felbontás0.01 m - 0.01 k ohm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0375
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód9030330040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságkijelzőKimeneti áramÁramforrásFelbontásÁr
EXTECH 380460 Precíziós Milli Ohm mérő 200m-2000 Ohm | AD9BUA 4PC52 380460+ /-0.75%LCD1–100 mA120 VAC 60 Hz100u ohm 1 ohm€703.86
EXTECH 380460-NIST Precíziós Milli Ohm mérő 200m-2000 Ohm | AE7NNQ 5ZR91 380460-NIST+ /-0.75%LCD1–100 mA120 VAC 60 Hz100u ohm 1 ohm€976.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 380560 Precíziós Milli Ohm mérő 20m-20k Ohm
€1,022.55 /Mértékegység