Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH 380460-NIST Precíziós Milli Ohm mérő 200m-2000 Ohm | AE7NNQ 5ZR91

EXTECH 380460-NIST Precíziós Milli Ohm mérő 200m-2000 Ohm

Raktáron
Tétel: AE7NNQ Modell: 380460-NISTKereszthivatkozás: 5ZR91
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
€976.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPrecíziós Milli Ohm mérő
Pontosság+ /-0.75%
Kalibrációs tanúsítványNIST
grófok1999
kijelzőLCD
Kimeneti áram1–100 mA
Áramforrás120 VAC 60 Hz
Ellenállási tartomány200–2000 ohm
Felbontás100u ohm 1 ohm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.215
Hajó magassága (cm)24.89
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód9030330040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságkijelzőKimeneti áramÁramforrásFelbontásÁr
EXTECH 380560 Precíziós Milli Ohm mérő 20m-20k Ohm | AB4GFC 1XU20 380560+ /-0.2%LED10uA és 1A között120 V AC 60 Hz0.01 m - 0.01 k ohm€1,022.55
EXTECH 380460 Precíziós Milli Ohm mérő 200m-2000 Ohm | AD9BUA 4PC52 380460+ /-0.75%LCD1–100 mA120 VAC 60 Hz100u ohm 1 ohm€703.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 380460-NIST Precíziós Milli Ohm mérő 200m-2000 Ohm
€976.47 /Mértékegység