Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH 380260 Szigetelésvizsgáló 250 - 1000 VDC | AB4HLY 1YB52

EXTECH 380260 Szigetelésvizsgáló 250 - 1000 VDC

Raktáron
Tétel: AB4HLY Típus: 380260Kereszthivatkozás: 1YB52

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€506.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelésvizsgáló/Megohméter
Pontosság+ /-3%
Automatikus kikapcsolásIgen
kijelzőLCD
Szigetelési ellenállás tartomány200M Ohm, 1000M Ohm, 2000M Ohm
Élő áramkör-észlelés750VAC / 1000VDC
Kimeneti tesztfeszültség250V, 500V, 1000V
Áramforrás(6) AA elemek
Ellenállási tartomány200 Ohm, 200K Ohm
Biztonsági besorolásCATIII 1000V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.44
Hajó magassága (cm)23.11
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód9030390100
Származási országCN

Termék részletek:

    • Automatikus tartomány (nem)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 380260 Szigetelésvizsgáló 250 - 1000 VDC
€506.84 /Mértékegység