MORSE DOB 55/30SS-22 adapter, rozsdamentes acél, 54.6 cm - 55.9 cm átmérőjű dobhoz | AF6FCG

MORSE DRUM 55/30SS-22 adapter, rozsdamentes acél, 54.6 cm - 55.9 cm átmérőjű dobhoz

Raktáron
Tétel: AF6FCG Modell: 55/30SS-22

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€471.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁtmérő adapterek
Dob Dia.21 1/2 "- 22"
Dobmagasság38 "-ig
Dob mérete55 gal.
AnyagRozsdamentes acél
Szikrának ellenállóNem
Használja ahorog alatt Kontrol- / targonca- / Hydra-Lift karrierek és VerticalLift dobdobók

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termék részletek:

    • 304-es rozsdamentes acél átmérőjű adapter

Termékváltozatok

TermékekModellDob Dia.Ár
MORSE DOB 55/30SS-14.5 adapter, rozsdamentes acél, 14-36.8 cm átmérőjű dobhoz | AF6FCB 55 / 30SS-14.514 "- 14 1/2"€936.50
MORSE DOB 55/30SS-16 adapter, rozsdamentes acél, 39.3 cm - 40.6 cm átmérőjű dobhoz | AF6FCC 55 / 30SS-1615 1/2 "- 16"€936.50
MORSE DOB 55/30SS-17.5 adapter, rozsdamentes acél, 43.1 cm - 44.4 cm átmérőjű dobhoz | AF6FCD 55 / 30SS-17.517 "- 17 1/2"€936.50
MORSE DOB 55/30SS-19 adapter, rozsdamentes acél, 47 cm - 48.2 cm átmérőjű dobhoz | AF6FCE 55 / 30SS-1918 1/2 "- 19"€615.59
MORSE DOB 55/30SS-20.5 adapter, rozsdamentes acél, 50.8 cm - 52 cm átmérőjű dobhoz | AF6FCF 55 / 30SS-20.520 "- 20 1/2"€615.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 55/30SS-22 adapter, rozsdamentes acél, 54.6 cm - 55.9 cm átmérőjű dobhoz
€471.51 /Mértékegység