Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH 365510 digitális stopper vízálló | AD9MGD 4TM11

EXTECH 365510 Digitális Stopper Vízálló

Raktáron
Tétel: AD9MGD Típus: 365510Kereszthivatkozás: 4TM11
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
€39.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális stopper
Pontosság+/- 3 másodperc naponta
Riasztó és kamerák üzemeltetésére, biztonsági szolgálat igénybe vételéreProgramozható
Akkumulátor típusLR44 vagy A76
kijelzőTöbbsoros LCD
Időzítési tartománySzámoljon 23 óráig, 59 percig, 59 másodpercig.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)67.31
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód9102910000
Származási országCN

Termék részletek:

    • 12/24 órás óraüzem (igen)
    • Naptár kijelző (12/24 órás óra, programozható ébresztő, óránkénti csengő beállítás, naptár kijelzése a nap, a hónap, a dátum)
    • Eltelt idő (igen)
    • Óra harangjáték (igen)
    • Memória visszahívás (2 osztott és köridő)
    • Riasztás elhalasztása (Igen)
    • Részidő (Igen)
    • Vízálló (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságAkkumulátor típuskijelzőÁr
EXTECH HW30-NISTL digitális stopper Relative Humidity Nist | AB9QBH 2ENF7 HW30-NISTL+/-5 másodperc napontaCR2032Kettős LCD€229.40
EXTECH HW30 digitális stopper Relatív páratartalom | AD7LFH 4FB70 HW30+/-5 másodperc napontaCR20322 soros LCD€84.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 365510 Digitális Stopper Vízálló
€39.53 /Mértékegység