Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXCELTA 2847 tűfogó 5-1/2 hüvelyk sima | AH3KQK 32NF08

EXCELTA 2847 Tűfogó 5-1/2 hüvelyk sima

Raktáron
Tétel: AH3KQK Típus: 2847Kereszthivatkozás: 32NF08
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
€49.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTű orrfogó
Vágási kapacitás / anyagNem Meghatározott
Kezelje a színtTeal
Fogantyú típusaergonomikus
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza1 5 / 16 "
Pofaszélesség3 / 8 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Állkapocsnyitás1 / 2 "
Teljes hossz5.5 "
Tavaszi visszatérésIgen
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége3 / 64 "
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0907
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)1.78
Származási országPK

Termék részletek:

    • Drót Crimper: Nem
    • Nem parkol: Nem
    • Szigetelt / szigetelt: Szigeteletlen
    • ESD Safe: Nem
    • Oldalsó vágó: Nem
    • Huzalszedő: Nem
    • Ízület típusa: szilárd
    • Megragadó felület: sima

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaÁllkapocs hosszaPofaszélességTeljes hosszTipp szélességeÁr
EXCELTA 2643 ESD tű orrfogó 4-3/4 hüvelykes sima | AH3KQA 32NE98 2643Párna markolat5 / 16 "7 / 16 "4.75 "3 / 64 "€37.01
EXCELTA 2647 tűfogó 4-3/4 hüvelyk sima | AH3KQD 32NF02 2647Párna markolat5 / 16 "7 / 16 "4.75 "1 / 16 "€46.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXCELTA 2847 Tűfogó 5-1/2 hüvelyk sima
€49.84 /Mértékegység