EXCELON 43088 csőmenetrend 40 PVC 2 hüvelyk 8 láb hosszú | AA8UCH 1AAZ8

EXCELON 43088 csőmenetrend 40 PVC 2 hüvelyk 8 láb hosszú

Tétel: AA8UCH Típus: 43088Kereszthivatkozás: 1AAZ8
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€84.98 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső
színekSzűrő kikapcsolása
Kapcsolat típusaSima vég
Hossz8 láb.
AnyagPVC
Max. Nyomás140 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret2"
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3985
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)244.35
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód3917230000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Max. NyomásMax. HőmérsékletDia kívül.CsőméretÁr
EXCELON 4303 csőmenetrend 40 PVC 1/2 hüvelyk 8 láb hosszú | AA8UCD 1AAZ4 4303-300 psi140 fok F-1 / 2 "€17.90
ajánlatkérés
EXCELON 4304 csőmenetrend 40 PVC 3/4 hüvelyk 8 láb hosszú | AA8UCE 1AAZ5 4304-240 psi140 fok F-3 / 4 "€21.47
ajánlatkérés
EXCELON 4305 csőmenetrend 40 PVC 1 hüvelyk 8 láb hosszú | AA8UCF 1AAZ6 4305-220 psi140 fok F-1"€31.54
ajánlatkérés
EXCELON 4307 csőmenetrend 40 PVC 1 1/2 hüvelyk 8 láb hosszú | AA8UCG 1AAZ7 4307-170 psi140 fok F-1.5 "€43.71
ajánlatkérés
EXCELON 4310 csőmenetrend 40 PVC 3 hüvelyk 8 láb hosszú | AA8UCJ 1AAZ9 4310-130 psi140 fok F-3"€140.03
ajánlatkérés
EXCELON 4312 csőmenetrend 40 PVC 4 hüvelyk 8 láb hosszú | AA8UCX 1ABA1 4312-110 psi140 fok F-4"€211.13
ajánlatkérés
EXCELON 43068 cső merev PVC 1-1/4 hüvelyk x 8 láb 40. táblázat | AE6EWV 5REW3 430681.36180 psi1401.66 "1.25 "€44.90
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXCELON 43088 csőmenetrend 40 PVC 2 hüvelyk 8 láb hosszú
€84.98 /Mértékegység