Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR HP1126 Nozzle 1-5/16 Inch Length 17.5scfm 1/8 Inch (F)NPT Zinc/Aluminium | AH6XFM 36JP21

EXAIR HP1126 fúvóka 1-5/16 hüvelykes hosszúság 17.5scfm 1/8 hüvelyk (F)NPT cink/alumínium

Raktáron
Tétel: AH6XFM Modell: HP1126Kereszthivatkozás: 36JP21
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
€143.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegőfúvóka
levegő fogyasztás17.5 scfm
AlapanyagCink / alumínium
Bemeneti méret1/8 "(F) NPT
Hossz1 5 / 16 "
Max. dBA82
Fúvóka típusaBiztonság
Darabszám1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásAlapanyagÁtmérőBemeneti méretHosszMax. dBAÁr
EXAIR 1102 légfegyver-fúvóka biztonsága 1-1 / 5 hüvelyk hosszúságú AD8NGU 4LCR4 110210 scfmCink, alumínium-1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "71€94.78
EXAIR 1103 légfegyver-fúvóka biztonsága 1-2 / 3 hüvelyk hosszúságú AD8NGW 4LCR6 110310 scfmCink, alumínium-1/8 "(M) NPT1 2 / 3 "71€105.33
EXAIR 1100 légfegyver-fúvóka biztonsága 1-3 / 4 hüvelyk hosszúságú AD8NGY 4LCR8 110014 scfmCink, alumínium-1/4 "(F) NPT1.75 "74€125.22
EXAIR 1122 légpisztoly fúvóka 2-3/50 hüvelyk hosszúság | AD8NHC 4LCT3 112222 scfmCink, alumínium-1/4 "(F) NPT2 3 / 50 "77€198.59
EXAIR 1104 légfegyver-fúvóka cink-alumínium | AD8NHE 4LCT5 110435 scfmCink, alumínium-3/8 "(F) NPT1.625 "82€191.74
EXAIR 1105 légfegyver-fúvóka cink-alumínium | AD8NHG 4LCT7 110535 scfmCink, alumínium-3/8 "(M) NPT2.25 "82€196.43
EXAIR 1106 légfegyver-fúvóka 2 hüvelyk hosszúságú cink-alumínium | AD8NHJ 4LCT9 110660 scfmCink, alumínium-1/2 "(F) NPT2"87€254.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR HP1126 fúvóka 1-5/16 hüvelykes hosszúság 17.5scfm 1/8 hüvelyk (F)NPT cink/alumínium
€143.42 /Mértékegység