Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR 840030 vákuumkidobó 1039lpm 3/8 hüvelykes Fnpt | AF6QUN 20CL82

EXAIR 840030 Vákuumos kidobó 1039lpm 3/8 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AF6QUN Típus: 840030Kereszthivatkozás: 20CL82
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
€407.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható vákuumkidobó
Kipufogó típusa3/4 "(F) NPT
Magasság49mm
Hossz157mm
Nyomásport méret3/8 "(F) NPT
Tápnyomás tartomány0-250 psi
Temp. Hatótávolság250 fok F max.
Vákuum áramlási sebesség1039 liter / perc
Vákuum port mérete1/2 "(F) NPT
Vákuumnyomás tartomány0 - 85 kPa
Szelep típusagörgős
Súly800g

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.43
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8414100000

Termékváltozatok

TermékekModellKipufogó típusaMagasságHosszSúlyÁr
EXAIR 840008 vákuumkidobó 164lpm 1/8 hüvelyk Fnpt | AF6QUL 20CL80 8400081/4 "(F) NPT33mm111mm250g€286.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 840030 Vákuumos kidobó 1039lpm 3/8 hüvelykes Fnpt
€407.78 /Mértékegység