Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST U04170.075.0350 Tap Bolt, Plain, 3/4-16 Thread Size, 3-1/2 Inch Length, 5Pk | AB6ERE 21C454

EARNEST U04170.075.0350 Menetcsavar, sima, 3/4-16 menetméret, 3-1/2 hüvelyk hosszú, 5 Pk

Raktáron
Tétel: AB6ERE Modell: U04170.075.0350Kereszthivatkozás: 21C454
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
€63.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
Osztály2B
Összehasonlítható10.9. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret3 / 4 "-16
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHatlapfejű csavar
Fej szélessége15 / 16 "
Hossza a feje alatt3.5 "
AnyagÖtvözött acél
Számított terhelés120,000
Rockwell KeménységC33-C39
Méret3/4-16 x 3-1/2"
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3.5 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1484
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód7318158069
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST U04170.075.0350 Menetcsavar, sima, 3/4-16 menetméret, 3-1/2 hüvelyk hosszú, 5 Pk
€63.48 /csomag