Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR 840008 vákuumkidobó 164lpm 1/8 hüvelyk Fnpt | AF6QUL 20CL80

EXAIR 840008 Vákuumos kidobó 164lpm 1/8 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AF6QUL Típus: 840008Kereszthivatkozás: 20CL80

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€286.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható vákuumkidobó
Kipufogó típusa1/4 "(F) NPT
Magasság33mm
Hossz111mm
Nyomásport méret1/8 "(F) NPT
Tápnyomás tartomány0-250 psi
Temp. Hatótávolság250 fok F max.
Vákuum áramlási sebesség164 liter / perc
Vákuum port mérete1/4 "(F) NPT
Vákuumnyomás tartomány0 - 85 kPa
Szelep típusagörgős
Súly250g

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.88
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8414100000

Termékváltozatok

TermékekModellKipufogó típusaMagasságHosszSúlyÁr
EXAIR 840030 vákuumkidobó 1039lpm 3/8 hüvelykes Fnpt | AF6QUN 20CL82 8400303/4 "(F) NPT49mm157mm800g€407.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 840008 Vákuumos kidobó 164lpm 1/8 hüvelykes Fnpt
€286.07 /Mértékegység