Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR 6044 légerősítő 5 hüvelykes bemenet 50 Cfm | AA6ZVZ 15J064

EXAIR 6044 légerősítő 5 hüvelykes bemenet 50 Cfm

Raktáron
Tétel: AA6ZVZ Típus: 6044Kereszthivatkozás: 15J064
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
€1,025.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégerősítő
Légbevezető1 / 2 "NPT
Levegőmennyiség CFM @ 80 psi3600
Amplifikációs arány24
CFM @ 80 PSI50
Kisütés Dia.4"
Bemeneti átmérő5"
Belül Dia.3.02 "
AnyagAlumínium
Max. dBA84
teljesítményÁllítható
Teljes hossz5"
nyomás tartomány5-120 psi
Hőmérséklet Értékelés275 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8467920090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLégbevezetőBemeneti átmérőBelül Dia.AnyagMax. dBATeljes hosszÁr
EXAIR 6043 légerősítő 4 hüvelykes bemenet 35.2 Cfm | AA6ZVX 15J062 60431 / 2 "NPT4"2.2 "Alumínium834.06 "€744.14
EXAIR 6033 4 hüvelykes légerősítő 35.2 Cfm | AA6ZWB 15J066 60331 / 2 "NPT4"2.2 "Rozsdamentes acél834.06 "€2,198.22
EXAIR 6034 légerősítő 5 hüvelykes bemenet 50 Cfm | AA6ZWD 15J068 60341 / 2 "NPT5"3.02 "Rozsdamentes acél845"€3,464.76
EXAIR 6040 légerősítő 0.75 hüvelykes bemenet 8.9 Cfm | AD8NJW 4LCX7 60401 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Alumínium782.22 "€189.62
EXAIR 6030 légerősítő 0.75 hüvelykes bemenet 8.9 Cfm | AD8NJY 4LCX9 60301 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Rozsdamentes acél782.22 "€596.18
EXAIR 6041 légerősítő 1.25 hüvelykes bemenet 12.9 Cfm | AD8NKA 4LCY2 60411 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Alumínium812.88 "€280.38
EXAIR 6031 légerősítő 1.25 hüvelykes bemenet 12.9 Cfm | AD8NKC 4LCY4 60311 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Rozsdamentes acél812.88 "€705.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 6044 légerősítő 5 hüvelykes bemenet 50 Cfm
€1,025.28 /Mértékegység