Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR 2452 Levegőtörlő készlet 1/4 hüvelykes Npt 2 hüvelykes Id alumínium | AD8NEQ 4LCH7

EXAIR 2452 légtörlő készlet 1/4 hüvelykes Npt 2 hüvelykes belső átmérőjű alumínium

Raktáron
Tétel: AD8NEQ Típus: 2452Kereszthivatkozás: 4LCH7
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
€1,296.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtörlő készlet
(F) NPT bemenet1 / 4 "
levegő fogyasztás29.5 scfm
Légrés szélessége (hüvelyk)0.002
Belül Dia.2"
AnyagAlumínium
Max. dBA64 és 80 PSI
Max. Hőmérséklet400 F
Bemenetek száma1
Dia kívül.4.75 "
Teljes mélység1.13 "
típusÁltalános rendeltetésű
Munkahelyi nyomás80 és 250 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.27
Hajó magassága (cm)24.64
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásBelül Dia.Max. dBADia kívül.típusÁr
EXAIR 2450 légtörlő készlet 1/4 hüvelykes Npt 0.5 hüvelykes belső átmérőjű alumínium | AD8NEL 4LCH3 245013.9 scfm0.500 "64 és 80 PSI3-1 / 4 "Általános rendeltetésű€998.21
EXAIR 2451 légtörlő készlet 1/4 hüvelykes Npt 1 hüvelykes belső átmérőjű alumínium | AD8NEN 4LCH5 245119.1 scfm1"64 és 80 PSI3.75 "Általános rendeltetésű€1,079.59
EXAIR 2453 légtörlő készlet 1/4 hüvelykes Npt 3 hüvelyk átmérőjű alumínium | AE9GCY 6JJN2 245339.8 scfm3"79 és 80 PSI5.75 "Nagy hatékonyságú, általános célú€1,587.51
EXAIR 2454 légtörlő készlet 1/4 hüvelykes Npt 4 hüvelyk átmérőjű alumínium | AE9GDA 6JJN4 245450.2 scfm4"81 és 80 PSI6.75 "Nagy hatékonyságú, általános célú€2,465.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 2452 légtörlő készlet 1/4 hüvelykes Npt 2 hüvelykes belső átmérőjű alumínium
€1,296.53 /Mértékegység