Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR 152075 légszállító szállítószalag acél ötvözet 3/4 hüvelyk 26 Scfm | AE9KZZ 6KHL3

EXAIR 152075 Légszállítószalag acélötvözet 3/4 hüvelykes 26 Scfm

Raktáron
Tétel: AE9KZZ Típus: 152075Kereszthivatkozás: 6KHL3

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€1,008.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású szállítószalag készlet
levegő fogyasztás26 scfm
Légbevezető1 / 4 "NPT
Tömlő mérete3 / 4 "
Belül Dia.1 / 2 "
AnyagEdzett acél ötvözet
Dia kívül.1.88 "
Teljes hossz3.880 "
nyomás tartomány20-250 psi
Hőmérséklet Értékelés400 fok F
Vákuum-144 hüvelyk H2O

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6775
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8428200010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásLégbevezetőTömlő méreteBelül Dia.Dia kívül.Teljes hosszÁr
EXAIR 152100 légszállító acél ötvözet 1 hüvelyk 35 Scfm | AE9LAB 6KHL5 15210035 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "€1,082.21
EXAIR 152125 légszállító acél ötvözet 1.25 hüvelyk 49 Cfm | AE9LAD 6KHL7 15212549 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "€1,234.47
EXAIR 152150 Légszállító Acélötvözet 1.5 hüvelyk 55 Scfm | AE9LAF 6KHL9 15215055 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "€1,344.03
EXAIR 152200 légszállító acél ötvözet 2 hüvelyk 75 Scfm | AE9LAH 6KHN1 15220075 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "€1,596.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 152075 Légszállítószalag acélötvözet 3/4 hüvelykes 26 Scfm
€1,008.91 /Mértékegység