Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR 1103SS légpisztoly fúvóka biztonsága 1-2/3 hüvelyk hosszúság | AD8NGX 4LCR7

EXAIR 1103SS légpisztoly fúvóka biztonsága 1-2/3 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AD8NGX Modell: 1103SSKereszthivatkozás: 4LCR7
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
€180.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegőfúvóka
levegő fogyasztás10 scfm
Alapanyag316 Stainless Steel
Bemeneti méret1/8 "(M) NPT
Hossz1 2 / 3 "
Max. dBA71
Fúvóka típusaBiztonság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8467920090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásÁtmérőBemeneti méretHosszMax. dBAÁr
EXAIR 1108SS légfegyver-fúvóka biztonsága 1/2 hüvelyk hosszúságú AA6ZVM 15J053 1108SS2.5 scfm-1/6 x 1/2 "1 / 2 "58€120.60
EXAIR 1108SS-NPT légfegyver-fúvóka biztonsága 7/8 hüvelyk hosszúságú AA6ZVN 15J054 1108SS-NPT2.5 scfm-1/8 "(M) NPT7 / 8 "58€153.88
EXAIR 1109SS légfegyver-fúvóka biztonsága 5/8 hüvelyk hosszúságú AA6ZVP 15J055 1109SS4.9 scfm-1/5 x 1/2 "5 / 8 "68€126.83
EXAIR 1109SS-NPT légfegyver-fúvóka biztonsága 1 hüvelyk hosszúságú AA6ZVQ 15J056 1109SS-NPT4.9 scfm-1/8 "(M) NPT1"68€160.10
EXAIR 1110SS légfegyver-fúvóka biztonsága 7/9 hüvelyk | AA6ZVR 15J057 1110SS8.3 scfm-1/4 x 3/4 "7 / 9 "75€131.01
EXAIR 1110SS-NPT légfegyver-fúvóka biztonsága 1-1 / 16 hüvelyk hosszúságú AA6ZVT 15J058 1110SS-NPT8.3 scfm-1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "75€164.95
EXAIR 1102SS légfegyver-fúvóka biztonsága 1-1 / 5 hüvelyk hosszúságú AD8NGV 4LCR5 1102SS10 scfm-1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "71€164.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 1103SS légpisztoly fúvóka biztonsága 1-2/3 hüvelyk hosszúság
€180.88 /Mértékegység