ESSICK AIR N40 / 45S vezetékes párologtató hűtő 2973-3432 Cfm | AC4AKH 2YAE4

ESSICK AIR N40/45S légcsatornás párologtató hűtő 2973 - 3432 Cfm

Raktáron
Tétel: AC4AKH Típus: N40/45SKereszthivatkozás: 2YAE4

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,268.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatornás párologtató hűtő
Légáramlat2973-3432 cfm
színekHűvös homok
Hűtési kapacitás700–1200 XNUMX négyzetláb.
Mélység34.125 "
KirakodásOldal
hajtásNélkül
Csatorna nyitási hossza17-3 / 4 "
Csatorna nyitási szélessége17-3 / 4 "
Kitöltés típusaKézi kitöltés
Magasság34.5 "
MédiaMerev
Motoros HP1 / 3 vagy 1 / 2
Üzemi súly269 font
Pad vastagság2"
Tápkábel hossza8 láb.
Szivattyú feszültsége115
Sebesség1 vagy 2
Feszültség115
Vízkapacitás12.5 gal.
Szélesség34.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 71.55
Hajó magassága (cm)88.65
Hajó hossza (cm)88.14
Hajószélesség (cm)88.9
HS-kód8479600000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSebességLégáramlatMélységFeszültségSzélességKirakodáshajtásKitöltés típusaÁr
ESSICK AIR N56 / 66D csatornás párologtató hűtő 1/2 lóerős | AC4AKD 2YAD9 N56 / 66D1 vagy 25600-6600 cfm39 "11539 "LefeléNélkülKézi kitöltés€1,634.56
ESSICK AIR N43 / 48D párologtató hűtő 4000 - 4800 Cfm | AC4AKE 2YAE1 N43 / 48D1 vagy 24000-4800 cfm34.125 "11534.12 "LefeléNélkülKézi kitöltés€1,380.79
ESSICK AIR N31D csatornás párologtató hűtő 2175 Cfm3 / 4 LE | AC4AKF 2YAE2 N31D1 vagy 22175 cfm28.125 "11528.12 "LefeléNélkülKézi kitöltés€1,187.22
ESSICK AIR N55 / 65S csatornás párologtató hűtő 4190/4734 Cfm | AC4AKG 2YAE3 N55 / 65S1 vagy 24190 / 4734 cfm39 "11539 "OldalNélkülKézi kitöltés€1,643.17
ESSICK AIR N30S csatornás párologtató hűtő 2077 Cfm1 Hp | AC4AKJ 2YAE5 N30S22077 cfm28.125 "11528.12 "OldalNélkülAutomatikus kitöltés€1,075.40
ESSICK AIR 2YAE5-2HTK5 csatornás párologtató hűtő 3000 Cfm 1/2 LE | AF3AYA 7AC29 2YAE5-2HTK523000 cfm28.125 "11528.12 "OldalA-€1,477.54
ESSICK AIR 2YAE5-2HTK3 csatornás párologtató hűtő 3000 Cfm 1/2 LE | AF3AYB 7AC30 2YAE5-2HTK313000 cfm28.125 "11528.12 "OldalA-€1,338.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ESSICK AIR N40/45S légcsatornás párologtató hűtő 2973 - 3432 Cfm
€1,268.96 /Mértékegység