ESSICK AIR N30S csatornás párologtató hűtő 2077 Cfm1 Hp | AC4AKJ 2YAE5

ESSICK AIR N30S légcsatornás párologtató hűtő 2077 Cfm1 LE

Raktáron
Tétel: AC4AKJ Modell: N30SKereszthivatkozás: 2YAE5

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,123.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatornás párologtató hűtő
Légáramlat2077 cfm
színekHűvös homok
Hűtési kapacitás500–700 XNUMX négyzetláb.
Mélység28.125 "
KirakodásOldal
hajtásNélkül
Csatorna nyitási hossza13-5 / 8 "
Csatorna nyitási szélessége13-5 / 8 "
Kitöltés típusaAutomatikus kitöltés
Magasság33.375 "
MédiaMerev
Motoros HP1/3
Üzemi súly193 font
Pad vastagság2"
Tápkábel hossza8 láb.
Szivattyú feszültsége115
Sebesség2
Feszültség115
Vízkapacitás8.4 gal.
Szélesség28.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45.45
Hajó magassága (cm)85.09
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód8479600000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSebességLégáramlatMélységFeszültségSzélességKirakodáshajtásKitöltés típusaÁr
ESSICK AIR N56 / 66D csatornás párologtató hűtő 1/2 lóerős | AC4AKD 2YAD9 N56 / 66D1 vagy 25600-6600 cfm39 "11539 "LefeléNélkülKézi kitöltés€1,708.12
ESSICK AIR N43 / 48D párologtató hűtő 4000 - 4800 Cfm | AC4AKE 2YAE1 N43 / 48D1 vagy 24000-4800 cfm34.125 "11534.12 "LefeléNélkülKézi kitöltés€1,442.93
ESSICK AIR N31D csatornás párologtató hűtő 2175 Cfm3 / 4 LE | AC4AKF 2YAE2 N31D1 vagy 22175 cfm28.125 "11528.12 "LefeléNélkülKézi kitöltés€1,240.65
ESSICK AIR N55 / 65S csatornás párologtató hűtő 4190/4734 Cfm | AC4AKG 2YAE3 N55 / 65S1 vagy 24190 / 4734 cfm39 "11539 "OldalNélkülKézi kitöltés€1,717.12
ESSICK AIR N40 / 45S vezetékes párologtató hűtő 2973-3432 Cfm | AC4AKH 2YAE4 N40 / 45S1 vagy 22973-3432 cfm34.125 "11534.12 "OldalNélkülKézi kitöltés€1,326.06
ESSICK AIR 2YAE5-2HTK5 csatornás párologtató hűtő 3000 Cfm 1/2 LE | AF3AYA 7AC29 2YAE5-2HTK523000 cfm28.125 "11528.12 "OldalA-€1,514.24
ESSICK AIR 2YAE5-2HTK3 csatornás párologtató hűtő 3000 Cfm 1/2 LE | AF3AYB 7AC30 2YAE5-2HTK313000 cfm28.125 "11528.12 "OldalA-€1,380.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ESSICK AIR N30S légcsatornás párologtató hűtő 2077 Cfm1 LE
€1,123.79 /Mértékegység