ESSICK AIR EP9800 párologtató párásító talapzat, 27-1/4 hüvelykes magasság | AH7MKK 36WJ85

ESSICK AIR EP9800 párologtató párásító talapzat, 27-1/4 hüvelyk magas

Raktáron
Tétel: AH7MKK Modell: EP9800Kereszthivatkozás: 36WJ85

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€277.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárologtató párásító
Ügynökségi megfelelésETL felsorolt
AC erősítők1.1
színekEszpresszó
Vezetékhossz60 "
Mélység18 "
Vízleeresztés típusaBeöntés
Magasság27.25 "
Max. Négyzetláb kapacitás2400
NEMA Plug konfiguráció18 AWG / 2-tűs
Sebességek száma9
Csere Wick2PYG5
IgényelKézi utántöltés
típusTalapzat stílusa
Feszültség120
2 év korlátozott (kevesebb kanóc / szűrő)
Watts132
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.355
Hajó magassága (cm)51.82
Hajó hossza (cm)73.41
Hajószélesség (cm)53.59

Termék részletek:

    • Max. Futásidő: 60 óra.
    • Víztározó: 3.5 gal.
    • Kanóc kezelt: antimikrobiális
    • Különleges jellemzők: Digitális kijelző és kezelőszervek, 9 sebességes motor, állítható Humidstat, automatikus kikapcsolás, vízutántöltés jelző, oldalsó beöntő ajtó, opcionális távirányító (#1999)
    • Almárka: AIRCARE

Termékváltozatok

TermékekModellWattsAC erősítőkszínekSzélességMélységVízleeresztés típusaMagasságSebességek számaÁr
ESSICK AIR 696400HB párologtató párásító 120 V 1A 5.6 gal. | AH6DFA 35XG45 696400HB2402Világos tölgy28.25 "15.5 "Kettős palackok és tömlő23.75 "9€331.29
ESSICK AIR HD1409 párologtató párásító konzol 25 hüvelykes magasság | AH7MKJ 36WJ84 HD1409345.62.8Csiszolt nikkel27 "17.5 "Kettős palackok25 "3€356.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ESSICK AIR EP9800 párologtató párásító talapzat, 27-1/4 hüvelyk magas
€277.90 /Mértékegység