ESSICK AIR HD1409 párologtató párásító konzol 25 hüvelykes magasság | AH7MKJ 36WJ84

ESSICK AIR HD1409 párologtató párásító konzol, 25 hüvelykes magasság

Raktáron
Tétel: AH7MKJ Modell: HD1409Kereszthivatkozás: 36WJ84

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€356.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárologtató párásító
Ügynökségi megfelelésETL felsorolt
AC erősítők2.8
színekCsiszolt nikkel
Vezetékhossz60 "
Mélység17.5 "
Vízleeresztés típusaKettős palackok
Magasság25 "
Max. Négyzetláb kapacitás4000
NEMA Plug konfiguráció18 AWG / 2-tűs
Sebességek száma3
Csere WickHDC12
IgényelKézi utántöltés
típusKonzol
Feszültség120
2 év korlátozott (kevesebb kanóc / szűrő)
Watts345.6
Szélesség27 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)62.23
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)44.45

Termék részletek:

    • Max. Futásidő: 55 óra.
    • Víztározó: 5 gal.
    • Kanóc kezelt: antimikrobiális
    • Különleges jellemzők: Digitális kijelző és kezelőszervek, 3 sebességes motor, állítható Humidstat, automatikus kikapcsolás, vízutántöltés és szűrőellenőrző jelző, görgők a könnyű mozgathatóságért, Easy Fill kettős vizespalackok
    • Almárka: AIRCARE

Termékváltozatok

TermékekModellWattsAC erősítőkszínekSzélességMélységVízleeresztés típusaMagasságSebességek számaÁr
ESSICK AIR 696400HB párologtató párásító 120 V 1A 5.6 gal. | AH6DFA 35XG45 696400HB2402Világos tölgy28.25 "15.5 "Kettős palackok és tömlő23.75 "9€331.29
ESSICK AIR EP9800 párologtató párásító talapzat, 27-1/4 hüvelykes magasság | AH7MKK 36WJ85 EP98001321.1Eszpresszó18 "18 "Beöntés27.25 "9€277.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ESSICK AIR HD1409 párologtató párásító konzol, 25 hüvelykes magasság
€356.03 /Mértékegység