ESSICK AIR 696400HB párologtató párásító 120 V 1A 5.6 gal. | AH6DFA 35XG45

ESSICK AIR 696400HB párologtató párásító 120 V 1A 5.6 gal.

Raktáron
Tétel: AH6DFA Típus: 696400HBKereszthivatkozás: 35XG45

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€331.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárologtató párásító
Ügynökségi megfelelésETL felsorolt
AC erősítők2
színekVilágos tölgy
Vezetékhossz60 "
Mélység15.5 "
Vízleeresztés típusaKettős palackok és tömlő
Magasság23.75 "
Max. Négyzetláb kapacitás3600
Szerelési típusHordozható
NEMA Plug konfiguráció18 AWG / 2-tűs
Sebességek száma9
Csere Wick2PYG4
IgényelKézi utántöltés
típusCredenza stílus
Feszültség120
2 év korlátozott (kevesebb kanóc / szűrő)
Watts240
Szélesség28.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4245
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)72.64
Hajószélesség (cm)39.37

Termék részletek:

    • Max. Futásidő: 45 óra.
    • Víztározó: 5.6 gal.
    • Pótszűrő: 1051
    • Kanóc kezelt: antimikrobiális
    • Különleges jellemzők: Analóg kezelőszervek digitális kijelzővel, 9 sebességes motor, állítható Humidstat, automatikus kikapcsolás, víz utántöltő és ellenőrző szűrő jelzők, görgők az egyszerű mobilitás érdekében, könnyen feltölthető kettős vizes palackok utántöltő tömlővel
    • Almárka: AIRCARE

Termékváltozatok

TermékekModellWattsAC erősítőkszínekSzélességMélységVízleeresztés típusaMagasságSebességek számaÁr
ESSICK AIR HD1409 párologtató párásító konzol 25 hüvelykes magasság | AH7MKJ 36WJ84 HD1409345.62.8Csiszolt nikkel27 "17.5 "Kettős palackok25 "3€356.03
ESSICK AIR EP9800 párologtató párásító talapzat, 27-1/4 hüvelykes magasság | AH7MKK 36WJ85 EP98001321.1Eszpresszó18 "18 "Beöntés27.25 "9€277.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ESSICK AIR 696400HB párologtató párásító 120 V 1A 5.6 gal.
€331.29 /Mértékegység