ERIEZ 83-1000-48 olajsí mmer, öves síléc mmer, 48 hüvelykes kinyúlás, 1.5 gph max. Olaj eltávolítás | CP4TXQ 48TR23

ERIEZ 83-1000-48 olajsí mmer, öves síléc mmer, 48 hüvelykes kinyúlás, 1.5 gph Max. Olaj eltávolítása

Raktáron
Tétel: CP4TXQ Modell: 83-1000-48Kereszthivatkozás: 48TR23

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,907.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajszűrő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ERIEZ 83-1000-24 olajsí mmer, öves síléc mmer, 24 hüvelykes kinyúlás, 1.5 gph max. Olaj eltávolítás | CP4TXN 48TR21 83-1000-24€3,624.45
ERIEZ 83-2000-3 olajsí mmer, öves síléc mmer, 3 hüvelykes kinyúlás, 1 qt/óra Max. Olaj eltávolítás | CP4TXP 48TR25 83-2000-3€1,421.73
ERIEZ 83-1000-36 olajsí mmer, öves síléc mmer, 36 hüvelykes kinyúlás, 1.5 gph max. Olaj eltávolítás | CR3AJD 48TR22 83-1000-36€3,879.66
ERIEZ 83-1000-72 olajsí mmer, öves síléc mmer, 72 hüvelykes kinyúlás, 1.5 gph max. Olaj eltávolítás | CP4TXR 48TR24 83-1000-72€3,953.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ERIEZ 83-1000-48 olajsí mmer, öves síléc mmer, 48 hüvelykes kinyúlás, 1.5 gph Max. Olaj eltávolítása
€3,907.59 /Mértékegység